カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(1)
絞り込み

「3vx-450」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から7日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
E26キャラバン ベッドキット プロダックスE26キャラバン ベッドキットプロダックス
79,980税込87,978
1セット
11日以内出荷
【商品の特徴】 キャラバン プレミアムGX・DX・VX専用設計のベッドキットです。 ・車体形状にぴったりフィットし、純正品のような一体感を実現 ・荷室側面のねじ穴を活用してしっかり固定。高強度で安全性も◎ ・高強度フレームで安全性も確保。ベッド下は広い積載スペースに ・プロの縫製による上質な仕上がり。ほどよい張り感と硬さで快適な寝心地を提供。 ・ベッドの高さは4段階に調節可能。用途に応じて柔軟に対応 ・セカンドシートアレンジや折りたたみに干渉しない設計 【適合車種】 日産 E26 キャラバン ・プレミアムGX / グランドプレミアムGX(2012.6~現行)標準幅 ・DX / EX(2012.6~現行)標準幅 ・VX(2012.6~現行)標準幅 【サイズ】 ・プレミアムGX:約 1,800mm × 1,505mm (マット4分割仕様:約 450mm × 4枚) ・DX:約 1,970mm × 1,540mm (マット3分割仕様:約 656.7mm × 3枚) ・VX:約 1,800mm × 1,540mm (マット4分割仕様:約 450mm × 4枚) 【取付方法】 1.車両後方の側面のねじ穴にフレームを固定 荷室側面にあるねじ穴を利用して、専用フレームをしっかりと固定します。 2.天板の設置 固定したフレームの上面に天板を設置し、位置を調整します。 3.ボルトで固定 標準的な工具を使用して、ボルトオンで天板をしっかりと固定します。 ※車両への加工は不要ですので、取り外せば純正状態に戻すことが可能です。 (取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)
用途防災・車中泊や休憩スペースの確保
関連キーワード
ラック 450 450特集