カテゴリ

  • 防災用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「3wx01a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP711BHP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個(80mL)
翌々日出荷
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量レッツコーポレーション
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)16個の出力端子を搭載ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)