カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(206)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3x10 平」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平ベルトアトラス バンドー化学

    平ベルトアトラス

    バンドー化学(15件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
    用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
    用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂

    平中空リベット(黄銅/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(31個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地(または標準)
  • 30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-14内径(Φmm)14
  • 32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    32x16x3.0mm/M16 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-16内径(Φmm)16
  • M16/17.0x30.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M16/17.0x30.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    115税込127
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)30
  • M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-202厚さ(mm)3内径(Φmm)21外径(Φmm)37
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-12内径(Φmm)12
  • M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-203厚さ(mm)3内径(Φmm)21外径(Φmm)40
  • M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-201厚さ(mm)3内径(Φmm)21外径(Φmm)34
  • M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-181厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)34
  • M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-182厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)36
  • 平中空リベット(ステンレス/生地) 大阪魂

    平中空リベット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(2000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • M5/5.3x10.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M5/5.3x10.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10
  • M14/15.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M14/15.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-141厚さ(mm)3内径(Φmm)15外径(Φmm)30
  • M16/17.0x32.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M16/17.0x32.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    345税込380
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-163厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)32
  • M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコ

    M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚

    エスコ(3件のレビュー)
    115税込127
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZB-5厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10
  • M12/13.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M12/13.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-123厚さ(mm)3内径(Φmm)13外径(Φmm)30
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
  • M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-32厚さ(mm)0.8内径(Φmm)3.2外径(Φmm)8
  • M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-33厚さ(mm)0.8内径(Φmm)3.2外径(Φmm)9
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】レンタリング式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】5" / 10"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】3級トータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示10" / 20"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】7"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
  • M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF

    エスネット
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
  • BC10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ 大阪魂

    BC10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
  • 平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    89税込98
    1パック(4枚)
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
  • ドラム(先平型) ヤナセ(柳瀬)

    ドラム(先平型)

    ヤナセ(柳瀬)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から79日以内出荷
    平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平タッピン3種4x10 30本入 TOSTEM(LIXIL)

    平タッピン3種4x10 30本入

    TOSTEM(LIXIL)
    499税込549
    1セット(30本)
    7日以内出荷
    材質ステンレスシルバー
  • M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-53厚さ(mm)1.2内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15
  • M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-51厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10
  • M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ4X10P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ4X10P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(38個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法d1(mm)7寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金D1:10×T:0.8
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-100Z SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-100Z

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-100BZ SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-100BZ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-300Z SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-300Z

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10