カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
  • 農業機械(477)
  • 制御機器(315)
  • バイク部品(92)
  • 自動車補修部品(56)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • オフィス家具(42)
  • 自動車純正部品(40)
  • メカニカル部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 作業工具(18)
  • 電動工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 切削工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3y1」の検索結果

1,865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横受一連(スチール製) ヤボシ横受一連(スチール製)ヤボシ
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラックレールの受け部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用材質SPHC仕様一連用仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
PL警告表示ラベル 横型(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ターピー 3年シート 萩原工業ターピー 3年シート萩原工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。 太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。タイプ継ぎ目なし仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm材質ポリエチレン形状折りたたみタイプパールホワイト特性耐候、遮熱
ウレタンチューブ コガネイウレタンチューブコガネイ
7,798税込8,578
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
まとめ買い ハードスポンジ TRUSCOまとめ買い ハードスポンジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
横受一連(ステンレス製) ヤボシ横受一連(ステンレス製)ヤボシ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。トラックレールの受け部材として使用する金具。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具材質SUS304ステンレス仕様一連仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
22,374税込24,611
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
D30ステンクリップ付天井ブラケットBタイプ 岡田装飾金物D30ステンクリップ付天井ブラケットBタイプ岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)156適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロックライン アダプタ MSTコーポレーションロックライン アダプタMSTコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
D30ステン吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物D30ステン吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)157適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応
R03Y-1ゴムクローラー ヤンマーR03Y-1ゴムクローラーヤンマー
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO17,VIO17-1 に適用されるゴムクローラです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO17,VIO17-1
LEDソフトネオン Y型分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン Y型分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
砲金ユニオン カクダイ砲金ユニオンカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノンアスベストパッキン入り
形状ユニオン種類ねじ込み継手
番号小判札 日本緑十字社番号小判札日本緑十字社(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷から4日以内出荷
取付け方法吊り下げ材質スチロール仕様片面印刷穴数1
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット EC形 カムスイッチIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器ハンドル色
FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Banana tomtocFancyCase-G05 Switch2 Slim Case Bananatomtoc
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
アイスクリームの色と落ち着いた雰囲気にインスパイアされたマストアイテム、Nintendo Switch 2 (2025) 用の最新 FROZ エディション ケースをお楽しみください。精密成形されたデザインは、ポート、ボタン、ジョイスティックの周りにシームレスにフィットし、完全なアクセシビリティを実現します。耐衝撃性ハードシェル+クッション内部が衝撃を吸収し、落下から保護します豪華な裏地の内側が画面や繊細な操作部の傷を防ぎます。12個のゲームカードスロットでコレクションを安全に整理できます防水外装と滑らかなYKKジッパーにより耐久性と容易なアクセスを実現コンパクトでスタイリッシュなハンドル付きなので、外出先でも持ち運びが簡単IGNが強く推奨 。
バナナ質量(g)230寸法(inch)11.42×5.71×1.85互換性ニンテンドースイッチ2
モルテン バレーボール ソフトバレーボール 小学生 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten moltenモルテン バレーボール ソフトバレーボール 小学生 体育 レクリエーション やわらかい 安全 moltenmolten
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
やわらかくて安全なソフトバレーボールです。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質ゴム質量(g)約210タイプジュニア円周(mm)770-790
【リビルト】 ドライブシャフト(日産) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(日産)ノーブランド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー日産保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
フリーブロック カネテックフリーブロックカネテック
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)100幅(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750トラスコ品番406-4151質量(kg)20位置吸着面/磁極模様のある3面
【リビルト】 セルモーター(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 セルモーター(ニッサン)ノーブランド(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
37,980税込41,778特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
バルブ サブプレート NACHI(不二越)バルブ サブプレートNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様サブプレート
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンCYNERGY3
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
モルテン バレーボール ソフトバレーボール ソフトバレーボール JVA検定 公認モデル molten moltenモルテン バレーボール ソフトバレーボール ソフトバレーボール JVA検定 公認モデル moltenmolten
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
JVA検定、日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。突き抜け防止バルブを採用し、空気を注入するとき、空気針でボールを傷つけることがありません。
仕様突き抜け防止バルブ、付属品/専用メジャー、(公財)日本バレーボール協会検定球、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球材質ゴム質量(g)200~220タイプジュニア円周(mm)770~790
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ソフトバレーボール 軽量 moltenソフトバレーボール 軽量molten
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ボールの大きさを測る専用メジャー付き。
仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付材質ゴム質量(g)170~180備考日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球サイズ(cm)周囲77~79
PL警告表示ラベル 横型(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)ほか
5日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
テラコッタ バインダーアルバム ナカバヤシテラコッタ バインダーアルバムナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。
収納枚数(枚)L判120質量(g)515タイプバインダー式穴数10収納サイズL3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×35台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(クラフト)20枚表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトバレーボールデラックス 軽量 moltenソフトバレーボールデラックス 軽量molten
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。モルテン独自の糸巻き製法により、ボールが変形しにくく、耐久性を実現しました。ブチルチューブを使用しているので、空気がもれにくくなっています。また、突き抜け防止バルブを採用しているので、空気を注入する時空気針でボールを傷つけることがありません。
仕様ファミリートリムの部用付属品専用メジャー付材質ゴム質量(g)200~220備考日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球サイズ(cm)周囲77~79バルブ突き抜け防止バルブ
(11720)ファンベルト ニッサン(11720)ファンベルトニッサン
1,280税込1,408
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(80871)モールデイング,フロント ドア LH ニッサン(80871)モールデイング,フロント ドア LHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
310税込341
1パック(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
(82871)モールデイング,リア ドア LH ニッサン(82871)モールデイング,リア ドア LHニッサン
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズマキシンコー
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
...