カテゴリ

  • バイク部品(3)
絞り込み

「3yf-14613-01」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEHAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※別売のキャタライザー(P-KAT-051)を装着することで、EC対応となります。 ※装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-20ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。商品区分:マフラーSTD 最大出力:50.73kW/8800rpm最大出力:51.25kW/8900rpmSTD 最大トルク:65.1Nm/6550rpm最大トルク:65.2Nm/6650rpmオプション:品番:P-KAT-051
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R5-HEGEHJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y7R5-HEGEHJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
279,800税込307,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22J ※排ガス証明書が付属する商品です。 MT-07 21年モデルはS-Y7R8-HEGEHTJPPとなります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR700 17-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22Jエンジン型式:原動機の型式:M403E/M410E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1017109019
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2チタン/カーボン区分マフラー備考装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工
排気系カテゴリ