カテゴリ

  • 作業工具(1,708)
  • 建築金物(644)
  • 機構部品(639)
  • 配管・水廻り設備部材(568)
  • 溶接用品(534)
  • 科学研究・開発用品(451)
  • 測定用品(375)
  • オフィス家具(348)
  • 電動工具(302)
  • 家電(258)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(215)
  • 物流用品(208)
  • ねじ・ボルト・釘(199)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • メカニカル部品(167)
  • 制御機器(158)
  • 空圧工具(146)
  • 鈑金・塗装(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 電気材料(100)
  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 学童・教育用品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 農業機械(79)
  • 清掃用品(68)
  • 測定関連サービス(66)
  • 切削工具(64)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 厨房用品(51)
  • タイヤ・足回り(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 防犯用品(35)
  • 防災用品(35)
  • カー用品(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 日用品(33)
  • 研磨材(33)
  • 事務用品(30)
  • 塗料(29)
  • 介護用品(29)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 縫製用品(21)
  • 医療(19)
  • 作業服(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • バイク部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 安全用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自転車部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • エンジン工具(5)
  • 完成車(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4 棒」の検索結果

関連キーワード
8,796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • アルミ角棒 光モール

    アルミ角棒

    光モール(23件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ

    TIG溶接棒 ステンレス用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
    用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ステンレス丸棒 ハイロジック

    ステンレス丸棒

    ハイロジック(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    ステンレス製型材
    用途工作やDIYとして。補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質SUS303
  • TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    TIG溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(5kg)
    当日出荷
    炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
    用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用 TIG 溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    5,398税込5,938
    1箱(5kg)
    欠品中
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)34引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G該当
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A5356)

    日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
    用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    41税込45
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント

    モノタロウ(44件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット E-Value

    ボールポイント六角棒レンチセット

    E-Value(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • ボルトホールド六角棒レンチセット SK11

    ボルトホールド六角棒レンチセット

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 鉄丸棒 泰豊トレーディング

    鉄丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質長さ(mm)1000
  • 六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ

    六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)形状L型タイプショート寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38先端形状ボールポイント材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...