カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
「4-2155-16」の検索結果

異径チューブジョイントセット
アズワン¥1,390税込¥1,5291セット翌々日出荷内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mmアズワン品番4-2155-16
ポリタンク
アズワン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP3N2」が使えるポリタンクです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。4-2155-15ノズル2本付きキャップCAP3N2や4-2155-16の 異径チューブジョイントセットTJ6-14SET等が使えます
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
アズワン¥9,370税込¥10,3071個翌々日出荷20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17