カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 制御機器(21)
- オフィス家具(20)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(38)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 日本モレックス(molex)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 一誠(イッセイ)(4)
- 三菱電機(3)
- スマートバリュー(3)
- 進電テクノロジー(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 富士電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- EverGreen INTERNATIONAL(2)
- ライトラインギア(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4-jr」の検索結果

速乾スタンプ台専用補充インキ
スマートバリュー(1件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷スタンプ台用インキ。PPC用紙、速乾約3秒。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分油性顔料系インキ容量(mL)30繰り返し・詰め替え対応
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(32314)
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷適合メーカーMMC、HINO主な適合純正品番9884-70105・9884-70105A・9933-23140・MS556590
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー
日恵製作所(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,378特価1台当日出荷から14日以内出荷LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。質量(kg)0.3
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5 kV dc, 500 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥9,998税込¥10,9981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2.5 kV dc, 500 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 25.4mm高さ = 26.6mm寸法 = 34.7 x 25.4 x 26.6mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア)
オカムラ(岡村製作所)¥239,800~税込¥263,780~1脚21日以内出荷従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプクッション
コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア)
オカムラ(岡村製作所)¥229,800~税込¥252,780~1脚21日以内出荷従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプクッション
モバイルロッカー2列2段4人用 可動棚(大容量)タイプポストなしダイヤル錠電源無 900W450D1190H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1190機能2列2段4人可動棚(大容量)タイプ、ポストなし、ダイヤル錠電源無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイルロッカー2列2段4人用 可動棚(大容量)タイプポストなしダイヤル錠電源無 900W450D1190H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1190機能2列2段4人可動棚(大容量)タイプ、ポストなし、ダイヤル錠電源無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ ポストなしダイヤル錠 コンセント無 900W450D1110H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110機能縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ、ポストなしダイヤル錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ ポストなしダイヤル錠 コンセント無 900W450D1110H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110機能縦置きトレー2列2段4人用+下ラテ、ポストなしダイヤル錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付