カテゴリ

  • 自動車純正部品(48,311)
  • バイク純正部品(22,882)
  • トラック純正部品(19,134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,398)
  • ねじ・ボルト・釘(11,656)
  • メカニカル部品(10,054)
  • 制御機器(9,671)
  • 切削工具(8,237)
  • 農業機械(7,479)
  • 機構部品(4,154)
  • パソコン/周辺機器(3,948)
  • 科学研究・開発用品(3,667)
  • オフィス家具(3,466)
  • 作業工具(3,444)
  • バイク部品(3,184)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,957)
  • 空調・電設資材(2,747)
  • 測定用品(2,636)
  • 建築金物(2,604)
  • 厨房用品(2,529)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,483)
  • 店舗什器・備品(2,460)
  • 配管・水廻り設備部材(2,133)
  • 卓上消耗品(2,082)
  • 事務用品(2,012)
  • 電気材料(1,882)
  • 物流用品(1,874)
  • 医療(1,770)
  • 作業服(1,422)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,237)
  • 建材・エクステリア(1,234)
  • 保管用品(1,167)
  • 清掃用品(1,146)
  • 電動工具(1,043)
  • 船舶用品・漁業資材(1,036)
  • 自動車補修部品(1,030)
  • 学童・教育用品(1,021)
  • 研磨材(827)
  • 安全靴・作業靴(774)
  • 家電(644)
  • 安全標識(634)
  • 縫製用品(602)
  • 塗装・養生・内装用品(600)
  • 介護用品(573)
  • 日用品(572)
  • 梱包用品(539)
  • 農業・園芸資材(537)
  • 溶接用品(509)
  • 食品・飲料(462)
  • カー用品(440)
  • 空圧工具(425)
  • 照明(418)
  • 安全用品(398)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(384)
  • 住設機器(375)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(367)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(353)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(335)
  • 防災用品(331)
  • テープ(316)
  • トラック用品・パーツ(312)
  • 自転車部品(297)
  • 手袋(294)
  • 塗料(261)
  • ヘルスケア(251)
  • エンジン工具(239)
  • 救急・衛生(233)
  • フォークリフト・産機・建機用品(223)
  • 測量用品(土木/建設)(220)
  • 洗剤・除去剤(218)
  • 防犯用品(216)
  • タイヤ・足回り(211)
  • はんだ関連・静電気対策用品(203)
  • 安全保護具(198)
  • 整備工具・収納(192)
  • スプレー・オイル・グリス(181)
  • クリーンルーム用品(168)
  • 自動車用オイル・ケミカル(161)
  • 農具(154)
  • 接着剤・補修材(145)
  • トラック輸送・安全用品(133)
  • 鈑金・塗装(121)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(111)
  • 理美容(108)
  • バッテリー・電装(88)
  • 洗車・清掃(78)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(69)
  • 測定関連サービス(65)
  • 完成車(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(33)
  • ガレージ機器・整備設備(26)
  • マスク(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)

「4.5」の検索結果

関連キーワード
232,022件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用花王(102件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(4.5L)
当日出荷
●換気扇やレンジなどのしつこい油汚れも浮き上がらせてぐんぐん落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 ●使用後のニオイ残りが気にならない微香性です。 ●除菌※・ウイルス除去※*もできる。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません *エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途●換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など。使用場所厨房・ホール液性アルカリ性シリーズマジックリン
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 4.5L 花王バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 4.5L花王(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4.5L)
当日出荷
泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。 すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。 一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。) 浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。) 中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所浴室シリーズマジックリン
4.5mm×18cmストロー ストレート包装なし シバセ工業4.5mm×18cmストロー ストレート包装なしシバセ工業(3件のレビュー)
859税込945
1箱(1000本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途アイスコーヒー用
液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用花王
3,398税込3,738
1個(4.5kg)
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕 油、ドリップ、皮脂もスッキリ! 抗菌 抗ウイルス 洗たく槽防カビ 酵素配合 すすぎ1回OK コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ
用途綿・麻・合成繊維用仕様蛍光剤配合成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤形状液体液性弱アルカリ性使用量水30Lに対して、30g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)関連資料製品SDS(0.37MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品適合用途コック服、ダスター、タオル、肌着など
六角ショート 4.5ミリ BONDHUS六角ショート 4.5ミリBONDHUS
98税込108
1本
当日出荷
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4.5トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18先端形状六角首下長(mm)26
液体ビック 無蛍光・無香料 4.5kg 業務用 花王液体ビック 無蛍光・無香料 4.5kg 業務用花王
3,398税込3,738
1個(4.5kg)
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕 油、ドリップ、皮脂もスッキリ! 無蛍光・無香料 抗菌 抗ウイルス すすぎ1回
用途綿・麻・合成繊維用仕様蛍光剤・香料 未配合成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素使用量水30 Lに対して、30 g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)関連資料製品SDS(0.37MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
エキゾーストバンテージ4.5m CF POSHエキゾーストバンテージ4.5mCF POSH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所ステンレス カップリング 4.5mm用水本機械製作所
36税込40
1個
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット4.5mm S.E.K.(スエカゲツール)ディープソケット4.5mmS.E.K.(スエカゲツール)
399税込439
1個
当日出荷
二面幅(mm)4.5トラスコ品番853-1306
全自動洗濯機 4.5kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kgアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
青藍4.5平 呉竹青藍4.5平呉竹
799税込879
1個
当日出荷
適度な硬度をもち、硯面がすり減る事が少ない。
4.5平寸法(mm)76×21×135(天然石の硯は、サイズが多少異なる可能性があります。)材質天然石
丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ丸座金 4.5×Φ4.5 M12用カナイ
32税込35
1個
当日出荷
角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
ぼくちすずり/4.5平パック 呉竹ぼくちすずり/4.5平パック呉竹
399税込439
1面
当日出荷
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5Mバンドー化学(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)15.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機4.5kg AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kgAQUA(旧:ハイアールアジア)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
質量(kg)25容量(kg)【洗濯/脱水容量】4.5設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上勝手【排水口】右・左(2方向)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890消費電力(W)(50/60Hz)300 / 320機能槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽運転音(dB)【洗い】35【脱水】47ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60消費電力量(Wh)88運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
カソロン粒剤 4.5 アグロカネショウカソロン粒剤 4.5アグロカネショウ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(3kg)
欠品中
秋冬期にも使用できる桑園、水田畦畔の除草剤です。冬季に水田畦畔に使用すると、翌年の田植え前後の草刈り作業を省けます。
剤形粒剤適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種184) 4.5%性状淡褐色細粒適合作物水田作物(水田畦畔)、樹木等水、稲(刈取跡)、りんご、桑、いぐさ農林水産省登録第(号)14113毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
4.5mm 精密ナットドライバー エスコ4.5mm 精密ナットドライバーエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-4.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
LEDソケット4.5-12V対応 ELPALEDソケット4.5-12V対応ELPA
617税込679
1個
当日出荷
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
ステンスリム皮スキ4.5mm TECステンスリム皮スキ4.5mmTEC
439税込483
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅4.5mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)4.5色(柄)
スタンダードソケット4.5mm Pro-Autoスタンダードソケット4.5mmPro-Auto(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)4.5材質クロームバナジューム鋼質量(g)10
4.5mm 平行ポンチ エスコ4.5mm 平行ポンチエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DL-4.5
4.5インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオダイアモンドヘッド
9,198税込10,118
1台
当日出荷
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書質量(g)約114消費電力(W)約1.5電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3液晶サイズ4.5インチ
4.5mm ナットドライバー エスコ4.5mm ナットドライバーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックエスコ品番EA565-4.5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
4.5型LCD電子メモ帳 ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳ITPROTECH
1,179税込1,297
1個
当日出荷
ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 長時間使用しても目が疲れません。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR1220)を交換できます。
付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー質量(g)約30文字色グリーン機能画面ロック:有液晶サイズ約4.5型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×117×5.4電池CR1220保証期間6ヵ月間書換え回数約5万回繰り返し・詰め替え対応
4.5L ライン引き エスコ4.5L ライン引きエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA581G-4.5
PCワイヤ Φ32mm×4.5m アサダPCワイヤ Φ32mm×4.5mアサダ
59,980税込65,978
1本
当日出荷
アズワン品番64-6752-18
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5Mバンドー化学(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)10.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
(91259)ダストシール 10X16X4.5 ホンダ(91259)ダストシール 10X16X4.5ホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
4.5インチベーツタイプヘッドライト DAYTONA(デイトナ)4.5インチベーツタイプヘッドライトDAYTONA(デイトナ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
バルブ12V35/35W寸法(mm)本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず)タイプマルチリフレクタータイプ主な適合車種エイプ 2007-2016年式:07年までに適合
4.5mm ステンコネクター エスコ4.5mm ステンコネクターエスコ(2件のレビュー)
335税込369
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DV-4
4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
欠品中
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマーエスコ
85,800税込94,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KL-4.5
バルクホース 4.5X1000 950014500150M ホンダバルクホース 4.5X1000 950014500150Mホンダ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
薄口スパナ 4.5mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 4.5mm(スタービレー)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA615A-4.5二面幅(mm)4.5商品構成単品
4.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ4.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
985税込1,084
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)100刃先径(Φmm)4.5アズワン品番64-2271-82六角シャンク径(Φmm)6.35
オイルシール 30X42X4.5( 91201GB4691 ホンダオイルシール 30X42X4.5( 91201GB4691ホンダ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-GB4-691
4x 4.5mm 薄口スパナ エスコ4x 4.5mm 薄口スパナエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
寸法(mm)4×4.5全長(mm)120エスコ品番EA615-2材質クロムバナジウム鋼二面幅(mm)4×4.5商品構成単品
4.5mm 片目片口スパナ エスコ4.5mm 片目片口スパナエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SS-4.5
...