カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,997)
- 切削工具(3,145)
- 制御機器(829)
- 機構部品(775)
- 作業工具(735)
- 配管・水廻り設備部材(513)
- メカニカル部品(503)
- 電気材料(471)
- 建築金物(423)
- 物流用品(389)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
- パソコン/周辺機器(290)
- 測定用品(266)
- 研磨材(251)
- 作業服(220)
- 空調・照明・電設資材(127)
- 科学研究・開発用品(127)
- 家電(123)
- 厨房用品(115)
- 建材・エクステリア(101)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- 事務用品(96)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(95)
- バイク部品(85)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- 学童・教育用品(71)
- 電動工具(69)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 塗装・養生・内装用品(59)
- 農業機械(48)
- 縫製用品(45)
- 自動車補修部品(44)
- 梱包用品(36)
- 溶接用品(36)
- 空圧工具(31)
- テープ(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 卓上消耗品(22)
- クリーンルーム用品(21)
- 防犯用品(20)
- 医療(20)
- 安全用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- オフィス家具(16)
- 保管用品(15)
- 安全保護具(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- バッテリー・電装(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- 整備工具・収納(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 清掃用品(9)
- 自転車部品(9)
- 農具(9)
- 介護用品(8)
- カー用品(8)
- 防災用品(7)
- 安全標識(6)
- 救急・衛生(6)
- ヘルスケア(5)
- 日用品(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(89)
- 大阪魂(3,101)
- エスコ(343)
- TRUSCO(305)
- サンエス(214)
- グーリング(211)
- OSG(オーエスジー)(197)
- NACHI(不二越)(174)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- 京セラ(146)
- RS PRO(141)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(138)
- ノーブランド(125)
- 水本機械製作所(122)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(115)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(104)
- 岩田製作所(103)
- EIKO(栄工舎)(99)
- 三菱マテリアル(96)
- 八幡ねじ(94)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「4.5mm」の検索結果

通線ワイヤー 4.5mm
(112件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(15m)ほか当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色オレンジ線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
4.5mm×18cmストロー ストレート包装なし
シバセ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(1000本)当日出荷ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。用途アイスコーヒー用
ステンレス カップリング 4.5mm用
水本機械製作所¥42税込¥461個当日出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応![4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499176-180823-02.jpg)
4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-4.5形状L型軸長(mm)75寸法L2(mm)26先端形状Hex-Plusサイズ(mm)5サイズ規格ミリ
ステンスリム皮スキ4.5mm
TEC¥439税込¥4831本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅4.5mmで皮スキです。用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)4.5色(柄)紺
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]特性強力
アイプレート (ビス穴径4.5mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥629~税込¥692~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.5mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)35寸法B(mm)30寸法C(mm)12吊下荷重N(kgf)30穴径(mm)4.5
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット
エスコ(2件のレビュー)¥235税込¥2591個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
Φ16x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-5材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])95[9.5]特性強力
Φ 8x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-2材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ8×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])13[1.3]特性強力
Φ13 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-4材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5質量(g)4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ16 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-5材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×4.5質量(g)6.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
Φ10 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]特性強力
2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11材質SUS304高さ(mm)4.5線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
回転アイプレート (ビス穴径4.5mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥679~税込¥747~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.5mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)35寸法C(mm)33吊下荷重N(kgf)40穴径(mm)4.2
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.5mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)109有効長(mm)54
エホート 六角軸コンクリートドリル 4.5mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.5全長(mm)95有効長(mm)50
Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]特性強力
Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-1材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])4[0.4]特性強力
エホート 六角軸コバルト一体型 4.5mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4.5全長(mm)97有効長(mm)56
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 4.5mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)4.5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸下穴錐 4.5mm
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。6枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)140有効長(mm)70
...










![4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499176-180823-02.jpg)






























![マイクロハイト プローブ 4.5MM TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)