カテゴリ

  • 自動車純正部品(45,724)
  • バイク純正部品(26,413)
  • トラック純正部品(16,508)
  • 農業機械(10,740)
  • 制御機器(6,073)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,616)
  • ねじ・ボルト・釘(4,069)
  • メカニカル部品(3,789)
  • 切削工具(3,209)
  • 配管・水廻り設備部材(2,628)
  • パソコン/周辺機器(2,530)
  • 科学研究・開発用品(2,365)
  • バイク部品(2,341)
  • 店舗什器・備品(1,771)
  • 作業工具(1,539)
  • オフィス家具(1,517)
  • 機構部品(1,445)
  • 測定用品(1,442)
  • 空調・電設資材(1,437)
  • 卓上消耗品(1,386)
  • 電気材料(1,368)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,314)
  • 事務用品(1,107)
  • 厨房用品(1,060)
  • 保管用品(896)
  • 建築金物(890)
  • 医療(844)
  • FA担当者のオススメ新商品(785)
  • 研磨材(748)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(747)
  • 作業服(742)
  • 電動工具(734)
  • 自動車補修部品(669)
  • 物流用品(622)
  • 学童・教育用品(615)
  • 建材・エクステリア(593)
  • 船舶用品・漁業資材(551)
  • 安全標識(510)
  • カー用品(457)
  • 梱包用品(447)
  • 清掃用品(437)
  • 縫製用品(380)
  • 塗装・養生・内装用品(364)
  • 介護用品(361)
  • 家電(313)
  • 日用品(260)
  • トラック用品・パーツ(235)
  • 食品・飲料(217)
  • テープ(214)
  • 農業・園芸資材(202)
  • 自転車部品(199)
  • 整備工具・収納(187)
  • スプレー・オイル・グリス(180)
  • エンジン工具(180)
  • 手袋(179)
  • 空圧工具(179)
  • 溶接用品(174)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(170)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(167)
  • 自動車用オイル・ケミカル(157)
  • 照明(141)
  • 安全用品(134)
  • 防災用品(133)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • 塗料(126)
  • 安全保護具(121)
  • ヘルスケア(116)
  • 救急・衛生(116)
  • はんだ関連・静電気対策用品(112)
  • 防犯用品(107)
  • 安全靴・作業靴(96)
  • 住設機器(95)
  • 接着剤・補修材(90)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(84)
  • 農具(78)
  • 理美容(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 洗剤・除去剤(59)
  • バッテリー・電装(58)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • タイヤ・足回り(43)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • 鈑金・塗装(35)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • 洗車・清掃(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(24)
  • マスク(20)
  • 完成車(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • 測定関連サービス(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「4.6」の検索結果

関連キーワード
163,407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
手動式散粉機 4.6L 工進手動式散粉機 4.6L工進(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口トラスコ品番775-8162質量(kg)2.5主な用途粉剤散布アズワン品番64-6357-96関連資料(42.5MB)取扱説明書(2.0MB)
ストライプ4.6LPG MAZDA(マツダ)ストライプ4.6LPGMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
4.6x 86mm ドリルビット(HSS) エスコ4.6x 86mm ドリルビット(HSS)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-4.6
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 4.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 4.6MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)89直径(Φmm)4.6溝長(mm)47先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.6MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,488税込1,637
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.6溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ76mmx4.6m 超強力万能補修テープエスコ
4,210税込4,631
1個
当日出荷
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A主な用途補修用特性耐水性粘着タイプ超強力
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.6全長(mm)112有効長(mm)54
374x273x64mm/4.6L プラスチックバット エスコ374x273x64mm/4.6L プラスチックバットエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PPエスコ品番EA506AF-112寸法(mm)374×273×64フタなし
200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
900税込990
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52アズワン品番64-7859-44入数100本
Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコΦ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面エスコ
725税込798
1袋(100本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)149.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.6アズワン品番64-7816-17入数100本
4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-14
4.6x260mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x260mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-52
4.6m標準ワインド RIDGID(日本エマソン)4.6m標準ワインドRIDGID(日本エマソン)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。 連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。
ケーブル長(m)4.6
4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-5
4.6x265mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x265mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-4
4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-3
4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-1
ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCOステンレスケーブルタイ W4.6TRUSCO
5,498税込6,048
1袋(50本)ほか
当日出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
材質PA 4.6長さ(mm)100幅(mm)2.5ナチュラルシリーズT18R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
4.6x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ4.6x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.6
4.6x360mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x360mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-16
4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-13
4.6x840mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x840mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-9
4.6x680mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x680mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-8
4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-7
4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-6
11x4.6mmx10m マグネットロール エスコ11x4.6mmx10m マグネットロールエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
幅(mm)11厚さ(mm)4.6長さ(m)10仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-24材質熱可塑性樹脂、フェライト吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-17
4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-15
4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-54
4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-51
4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-11
4.6x150mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x150mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-2
4.6x150mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x150mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-12
4.6x125mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x125mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-11
4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-53
4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FM-14
4.6x19mm リベット(約100個) エスコ4.6x19mm リベット(約100個)エスコ
13,000税込14,300
1パック(100個)
翌日出荷
材質入数100本寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.6×19
C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブルRIDGID(日本エマソン)
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。
用途75~150mmまでの排水管の清掃に。質量(kg)5.5全長(m)4.6適合機器K-1500A/Bケーブル径(Φmm)32モデル番号:C-15
関連キーワード
...