カテゴリ

  • バイク純正部品(74,188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51,784)
  • 制御機器(34,241)
  • 自動車純正部品(34,135)
  • オフィス家具(30,709)
  • メカニカル部品(25,341)
  • 空調・照明・電設資材(20,885)
  • 切削工具(13,294)
  • 科学研究・開発用品(12,232)
  • 農業機械(11,866)
  • トラック純正部品(10,749)
  • ねじ・ボルト・釘(10,528)
  • 配管・水廻り設備部材(10,089)
  • パソコン/周辺機器(8,997)
  • 機構部品(8,730)
  • 測定用品(8,624)
  • 物流用品(8,143)
  • 作業工具(6,756)
  • 建築金物(5,878)
  • 作業服(5,609)
  • 電気材料(5,577)
  • バイク部品(5,480)
  • 厨房用品(4,524)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,268)
  • 医療(4,123)
  • 店舗什器・備品(4,002)
  • 卓上消耗品(3,997)
  • 研磨材(3,859)
  • 保管用品(3,426)
  • 事務用品(3,004)
  • 学童・教育用品(2,793)
  • 船舶用品・漁業資材(2,764)
  • 家電(2,755)
  • 清掃用品(2,637)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,582)
  • 介護用品(2,274)
  • 電動工具(2,100)
  • 建材・エクステリア(1,863)
  • 安全標識(1,802)
  • 防犯用品(1,627)
  • 梱包用品(1,570)
  • 塗装・養生・内装用品(1,525)
  • 農業・園芸資材(1,434)
  • 自動車補修部品(1,397)
  • 日用品(1,368)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,364)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,320)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,282)
  • 防災用品(1,175)
  • 安全用品(1,135)
  • 溶接用品(1,129)
  • 安全保護具(981)
  • 自転車部品(963)
  • カー用品(956)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(905)
  • 食品・飲料(891)
  • トラック用品・パーツ(878)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(830)
  • 空圧工具(788)
  • 縫製用品(774)
  • テープ(766)
  • スプレー・オイル・グリス(703)
  • はんだ関連・静電気対策用品(695)
  • 塗料(618)
  • 測定関連サービス(618)
  • ヘルスケア(612)
  • 接着剤・補修材(602)
  • 救急・衛生(586)
  • 測量用品(土木/建設)(547)
  • 住設機器(442)
  • 整備工具・収納(437)
  • 手袋(401)
  • バッテリー・電装(386)
  • 農具(377)
  • 安全靴・作業靴(372)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(315)
  • クリーンルーム用品(307)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(302)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(292)
  • トラック輸送・安全用品(284)
  • フォークリフト・産機・建機用品(278)
  • タイヤ・足回り(249)
  • 自動車用オイル・ケミカル(247)
  • 理美容(246)
  • 洗剤・除去剤(241)
  • 洗車・清掃(241)
  • エンジン工具(188)
  • 鈑金・塗装(177)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(164)
  • マスク(140)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(123)
  • 完成車(103)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(95)
  • ガレージ機器・整備設備(59)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(55)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(39)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(13)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(13)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)

「40 40」の検索結果

489,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ WD-40

    WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ

    WD-40
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。 ●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。 ●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方 ●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
    質量(kg)0.52内容量(mL)450高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
    セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
    付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
  • フレームキャップ N40・40 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N40・40

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)4.7
  • 防水防塵Bluetoothスピーカー 40s

    防水防塵Bluetoothスピーカー

    40s
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
    付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)ブラック円筒型質量(g)437 +/-5出力(W)スピーカー:7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP55Bluetooth5再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
  • 防水防塵Bluetoothスピーカー 40s

    防水防塵Bluetoothスピーカー

    40s
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
    付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)ブラック円筒型質量(g)508 +/-5出力(W)スピーカー:15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約5~6バッテリー容量(mAh)5000再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP56Bluetooth5.3再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
  • SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入 WD-40

    SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入

    WD-40
    18,980税込20,878
    1ケース(12本)
    5日以内出荷
    速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
    仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
  • SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40

    SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入

    WD-40
    19,980税込21,978
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
    仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
  • 詰め替え用スプレー容器 4本入 WD-40

    詰め替え用スプレー容器 4本入

    WD-40
    5,198税込5,718
    1ケース(4本)
    10日以内出荷
    耐油性の専用詰め替え容器です。 ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
    仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cmアズワン品番67-3046-94危険物の類別非危険物
  • レジネット(40X40) DAYTONA(デイトナ)

    レジネット(40X40)

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです
  • ヒートシンクセット 40×40/59×100 アイネックス

    ヒートシンクセット 40×40/59×100

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
    材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-40 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-40

    東京発条製作所
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)244.79自由長(mm)40外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-40

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)490.74自由長(mm)40外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • CDQ2A40-40 SMC

    CDQ2A40-40

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ボールランプG40 40W 旭光電機工業

    ボールランプG40 40W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)40寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:31
  • GHSラベルステッカー 40×40mm セーフラン安全用品

    GHSラベルステッカー 40×40mm

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1巻(500枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
    材質コート紙寸法(mm)40×40取付方式ステッカー
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF40-40 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF40-40

    東京発条製作所
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)62.67自由長(mm)40外径(mm)40内径(mm)22ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB40-40 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB40-40

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)784.72自由長(mm)40外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL40-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL40-40

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)132.15自由長(mm)40外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • ノズルチップ 40゜040 ケルヒャー

    ノズルチップ 40゜040

    ケルヒャー
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用のノズルチップ。40度。ノズルサイズ040
  • カット綿 40×40mm 200g アズワン

    カット綿 40×40mm 200g

    アズワン
    802税込882
    1袋
    当日出荷
    高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。
    材質綿100%寸法(mm)40×40質量(g)200枚数(目安)約660枚(±5%)アズワン品番8-3375-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000090医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ゴニオステージ 40×40 中央精機

    ゴニオステージ 40×40

    中央精機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
  • 竹ひんやりマット 40×40cm 大島屋

    竹ひんやりマット 40×40cm

    大島屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    通気性があり適度な硬さのある天然竹のシートです。
    トラスコ品番392-4227長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)5材質/仕上質量(g)500
  • SUS コノジBT(ロ40X40 大阪魂

    SUS コノジBT(ロ40X40

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    寸法H(mm)70寸法S(mm)30
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-40DMZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
  • カット綿 58188 40×40mm アズワン

    カット綿 58188 40×40mm

    アズワン
    2,673税込2,940
    1袋(3100枚)
    当日出荷
    材質綿100%寸法(mm)40×40アズワン品番8-9100-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し

    アルインコ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa

    洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm

    Apikaa
    7,998税込8,798
    1セット(40枚)
    当日出荷
    拭き上げラクラク! コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
    用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400ブルー質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
  • 40x40x400mm アングル エスコ

    40x40x400mm アングル

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA439AA-42
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-40

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa

    洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm

    Apikaa
    7,998税込8,798
    1セット(40枚)
    当日出荷
    コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
    用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400グリーン質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
  • ボール球G40 40W 旭光電機工業

    ボール球G40 40W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-40 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-40

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • 40Vmax バッテリ マキタ

    40Vmax バッテリ

    マキタ(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
    適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
  • 吸着タイルカーペット 40×40cm 大島屋

    吸着タイルカーペット 40×40cm

    大島屋
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。
    用途事務所、休憩所などに。長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)6材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン質量(g)600
  • クラフト封筒 長40 サンフレイムジャパン

    クラフト封筒 長40

    サンフレイムジャパン(20件のレビュー)
    189税込208
    1個(100枚)
    当日出荷
    A4サイズの紙が横に四つ折りで入ります。
    サイズ長形40号郵便番号欄あり窓枠なし寸法(mm)90×225タイプ定型郵便坪量(g/m2)50
  • クッション 40X40X40 33652-01D10 スズキ

    クッション 40X40X40 33652-01D10

    スズキ
    106税込117
    1個
    4日以内出荷
  • 3カ-W コノジBT(ロ40X40 大阪魂

    3カ-W コノジBT(ロ40X40

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    寸法H(mm)70寸法S(mm)30
...