カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(106)
  • 作業工具(68)
  • 保管用品(64)
  • 測定用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(51)
  • 物流用品(50)
  • 清掃用品(45)
  • メカニカル部品(41)
  • 研磨材(38)
  • 安全用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 事務用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 梱包用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 作業服(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 手袋(5)
  • 家電(5)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(63,582)
  • SMC(46,562)
  • オカムラ(岡村製作所)(26,116)
  • Panasonic(パナソニック)(9,165)
  • トヨタ(8,436)
  • BIGM(丸山製作所)(8,386)
  • 大阪魂(7,537)
  • エスコ(7,439)
  • ニッサン(7,020)
  • MAZDA(マツダ)(6,542)
  • 三木プーリ(6,478)
  • 三菱ふそう(6,405)
  • RS PRO(6,302)
  • 三菱電機(6,242)
  • スズキ(6,002)
  • Kawasaki(5,813)
  • スバル(4,544)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,943)
  • 日野自動車(3,123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
サービス分類
  • 名入れ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 40」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウ

    マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm

    モノタロウ(244件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
    用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)400×390販売区分業務用
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ

    カラーマグネット 40mm 4個入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
  • シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(50個)
    当日出荷
    直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
    用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
  • マフラー金網 40メッシュ ステンレス製 モノタロウ

    マフラー金網 40メッシュ ステンレス製

    モノタロウ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製のマフラー用金網です。 40メッシュの 細目で微細な火の粉まで捕捉しやすい。
    用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.21メッシュ40メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)0.42
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)40ケース形状A枠(立型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
    用途防草シート等のシート類の固定に。材質再生PE厚さ(mm)9.5直径(Φmm)80種類コの字型
  • クーラントホースキット モノタロウ

    クーラントホースキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ

    フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
    仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
  • 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(419件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
  • アルカリ乾電池 単3 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3

    モノタロウ(2604件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(40本)
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単4 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単4

    モノタロウ(1859件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(40本)
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単4形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウ

    アルカリ乾電池 単4 ハイパワー

    モノタロウ(280件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(40本)
    当日出荷
    大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
    タイプ単4形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3 ハイパワー

    モノタロウ(326件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(40本)
    当日出荷
    大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ

    平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ

    モノタロウ(203件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(40m)
    当日出荷
    タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
  • 洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ

    洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    439税込483
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷
    制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。
    用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用販売区分業務用
  • 透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ

    透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト

    モノタロウ(133件のレビュー)
    759税込835
    1パック(100枚)
    当日出荷
    窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
    用途窓付き封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙サイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり
  • 替芯 シャープペン用 モノタロウ

    替芯 シャープペン用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    119税込131
    1個(40本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯芯径(mm)0.5材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5繰り返し・詰め替え対応
  • コーンバー モノタロウ

    コーンバー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(40本)
    当日出荷
    三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
    用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
  • ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ

    モノタロウ(109件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
  • ペーパータオル モノタロウ

    ペーパータオル

    モノタロウ(1298件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(200枚×40パック)
    当日出荷
    吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭きに、汚れ拭きに材質再生紙坪量(g/m2)35表面エンボス加工
  • 作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ

    作業着用洗剤 粉末タイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    359税込395
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷
    作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
    用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(140件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1箱(50個×40パック)
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ

    ペーパータオル 厚手タイプ

    モノタロウ(2613件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(200枚×40パック)
    当日出荷
    再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工
  • ノート A罫 A4 モノタロウ

    ノート A罫 A4

    モノタロウ(39件のレビュー)
    119税込131
    1冊(40枚)
    当日出荷
    上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
    用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
  • ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ

    ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(40枚)
    当日出荷
    水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
    用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
  • 作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング モノタロウ

    作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング

    モノタロウ(20件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(12双×40袋)
    当日出荷
    13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。 フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひら側にコーティングした背抜き加工で、滑り止め効果に優れ、手のひらにぴったりフィットし、細かい作業に優れます。
    用途軽作業、精密作業用として材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタンホワイト入数(双)12コーティング手のひらゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(612件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • 白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地 モノタロウ

    白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地

    モノタロウ(16件のレビュー)
    469税込516
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。 平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。 シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。 色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。 薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
    用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。種別中古材質主に綿、ポリエステル工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄1枚の寸法(mm)約300×400
  • 小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ

    小巻用ストレッチフィルム 20μ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(40巻×1箱)
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
    用途簡易梱包。材質ポリエチレン
  • テレホンアーム モノタロウ

    テレホンアーム

    モノタロウ(75件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
    用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
  • アングル 穴あき モノタロウ

    アングル 穴あき

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
    用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
  • 不織布ワイパー モノタロウ

    不織布ワイパー

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(150枚×40袋)
    当日出荷
    一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
    用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし
  • 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm

    モノタロウ(53件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
  • 保冷剤 ベスト用 モノタロウ

    保冷剤 ベスト用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
    用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として仕様ベスト用保冷剤材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)115×170質量(g)200
  • のり付研磨紙ロール モノタロウ

    のり付研磨紙ロール

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(40m)
    当日出荷
    のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
    用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw砥材シリコンカーバイド接着剤R/R
...