カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(686)
- 農業機械(77)
- 制御機器(52)
- 機構部品(39)
- メカニカル部品(34)
- 建築金物(26)
- 切削工具(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- 測定用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電気材料(7)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・収納(5)
- 家電(5)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- ヘルスケア(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(680)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- RS PRO(24)
- エスコ(20)
- アラム(15)
- 三ツ星ベルト(12)
- CKD(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- イマオコーポレーション(9)
- KEMET(9)
- NAKATAKI(9)
- カクダイ(8)
- ParkerTAIYO(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- ATEN(8)
- 椿本チエイン(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「40-35m」の検索結果

フィッツケース マルチ
TENMA(天馬)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮材質引出/外枠/天板:PP、補強板:アルミ色ホワイトクリア天板耐荷重(kg)5棚段数(段)1再生材使用率(%)10外寸法・奥行(mm)400再生材使用使用スタッキング可否可キャスター有無別売引出し内寸法(奥行)(mm)350
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
フィッツケース マルチ
TENMA(天馬)¥28,980税込¥31,8781セット(12個)翌々日出荷1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮材質引出、外枠、天板:PP補強板:アルミ色ホワイトクリア再生材使用率(%)10再生材使用使用
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04
長野計器(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から4日以内出荷精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD40-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQM4
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
薄形シリンダ/プレート形 CQUB4
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から12日以内出荷・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイドテーブル (MGF40-3~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。チューブ内径(Φmm)40
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCDQ40)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から4日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-3~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQL4
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷コンパクトなサイドテーブル。掃除や模様替えがしやすいキャスター付き。天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍。内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース。両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保。扉はワンタッチで開くプッシュ式。中段は右開き戸、下段は前開き戸。中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能。メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能。背面化粧あり。キャスター4個(うちストッパー付き2個)用途サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×525寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5高さ(mm)525高さ(cm)天板下~下棚上まで:43、床から下棚上まで:7付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)9耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20天板耐荷重(kg)10寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10機能収納テーブルタイプサイドテーブル生産国中国天板寸法(幅W×奥行D)(mm)40×35天板寸法(cm)幅40×奥行35内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16総耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15孔径(Φmm)35内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5キャスター有無あり
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB40
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA40~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB4
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...