カテゴリ
- 農業機械(229)
- 物流用品(178)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 切削工具(132)
- 科学研究・開発用品(109)
- 空調・照明・電設資材(107)
- 制御機器(78)
- メカニカル部品(58)
- 機構部品(50)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 作業工具(31)
- パソコン/周辺機器(28)
- 自動車補修部品(26)
- 測定用品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 家電(13)
- 日用品(11)
- 安全用品(11)
- 建築金物(10)
- トラック純正部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- バイク部品(7)
- 介護用品(7)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(228)
- KITO(キトー)(157)
- SMC(122)
- TPP(93)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- ParkerTAIYO(33)
- 扶桑精機(26)
- TRUSCO(19)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- REX(レッキス工業)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- イスカル(13)
- 京セラ(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- 東海キャスター(11)
- 川西水道機器(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「40-40s」の検索結果

カットフィルター
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
フィッツケース マルチ
TENMA(天馬)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮材質引出/外枠/天板:PP、補強板:アルミ色ホワイトクリア天板耐荷重(kg)5棚段数(段)1再生材使用率(%)10外寸法・奥行(mm)400再生材使用使用スタッキング可否可キャスター有無別売引出し内寸法(奥行)(mm)350
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,853税込¥2,0381本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
橋本クロス¥4,298税込¥4,7281セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥3,998税込¥4,3981セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター抗菌タイプ
橋本クロス(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付
八州電工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷材質鉄形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり
フィッツケース マルチ
TENMA(天馬)¥41,980税込¥46,1781セット(18個)翌々日出荷1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮材質引出、外枠、天板:PP補強板:アルミ色ホワイトクリア再生材使用率(%)10再生材使用使用
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
カットフィルター(抗菌タイプ)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ルミナスノワール シェルフ
Luminous(ルミナス)¥2,528税込¥2,7811枚3日以内出荷から7日以内出荷高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装色ブラック棚板耐荷重(kg)約80ポール径(Φmm)25奥行き(cm)41
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ジョイント釣り名人セット
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!色オレンジ、イエロー
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
プリンタスタンド
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 H200でデスク下にも収まります。 2段の棚板で上段にプリンタ、下段に用紙が収まり使い勝手が向上します。 スチール製で丈夫な作りです。 キャスター付でちょっとした移動に便利です。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装間口(mm)400使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターあり色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数4表面処理REVO M
...






































![スリムライン アダプタ [HSK-A40/A40S] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)