カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 機構部品(13)
- トラック純正部品(13)
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(5)
- 自転車部品(5)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NOK(8)
- SHINKO(シンコータイヤ)(2)
- SMC(6)
- UDトラックス(6)
- いすゞ自動車(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(6)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(7)
- 大阪魂(2)
- 工進(2)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「40-559」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-559Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)559クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
配管識別シート(縦管用矢印なし)
ユニット¥989税込¥1,0881枚翌々日出荷から4日以内出荷厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。 酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。 ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。材質ユニシート取付方式ステッカー
オイルシール TC TC40559
NOK¥859税込¥9451個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2361-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)9
オイルシール SB SB40559
NOK¥589税込¥6481個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)55部品番号AB2361-G0軸径d(Φmm)40幅b(mm)9
ラバーキャストゴールドネコマドラー
高桑金属¥9,998税込¥10,9981セット(12本)4日以内出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。材質ステンレス(金メッキ)、キャスト(金メッキ)寸法(mm)185
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
オイルシール SC SC40559
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)55部品番号AC2361-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)9
マーブルファスナー
YKK¥1,698税込¥1,8681袋(5本)3日以内出荷から4日以内出荷起毛素材のテープを使用し、ニットやウール・ゴブラン生地にピッタリのファスナーです。 ほっこりとした色合いと起毛素材が温かみのある作品に仕上がります。 持ち手の金具部分が大きくて持ちやすいので、バッグやポーチにおすすめです。材質ポリエステル・レーヨン幅(mm)34
ハイパワーシリンダ RHCL4
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷備考00351~部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMGC-S500 5-1.ハンドル,フゾクヒン部品_No.トリアツカイセツメイシヨ