カテゴリ

  • 自転車部品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-622」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーステアリング/ハイドロリックオイル FUCHSパワーステアリング/ハイドロリックオイルFUCHS(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(1L)
当日出荷
プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。
適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
20,475税込22,523
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
519税込571
1袋(2個)
5日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
カップキット(SK6) 制研化学工業カップキット(SK6)制研化学工業(37件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(26本)
当日出荷から翌日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロステン ジャックポイント ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
3,158税込3,474
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キーハーフェレ
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,990税込4,389
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
卓上旗 東京製旗卓上旗東京製旗(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。
用途海外からのお客様の歓迎等用に。寸法(縦×横)(mm)160×240質量(g)35材質テトロントロマット(ポリエステル100%)
配管識別シート(縦管用矢印なし) ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし)ユニット
669税込736
1枚
当日出荷から5日以内出荷
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
材質ユニシート
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAFIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
14,300税込15,730
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
14,438税込15,882
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
止水栓ワン カクダイ止水栓ワンカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質
カウリング,インナ,LH,G.B.グリーン  55028-0622-40R Kawasakiカウリング,インナ,LH,G.B.グリーン 55028-0622-40RKawasaki
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0622-40R
V溝マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパールOptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミルマパール
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
459税込505
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
MF-622 ノズルホルダー BIGM(丸山製作所)MF-622 ノズルホルダーBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.9MB)図解NoMRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.15、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 MF-622 ノズルホルダー_No.44、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.14、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.15、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.14、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.15
オリーブ グルメボード EBM(江部松商事)オリーブ グルメボードEBM(江部松商事)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質メラミン樹脂
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
7,050税込7,755
1個
当日出荷から17日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
18,238税込20,062
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
6,040税込6,644特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
洋彫りタガネ バローベ洋彫りタガネバローベ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)55
ポリVベルト 山数6 PITWORK(日産)ポリVベルト 山数6PITWORK(日産)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
山数6
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.8容量(VA)14電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当機能点灯照度調節機能付(暗・明)光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パスカラート PA1406(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/350推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,621税込7,283
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)16.6ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)14.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/350推奨雰囲気温度(℃)-40~+70