カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,286)
- メカニカル部品(4,906)
- 科学研究・開発用品(1,639)
- 切削工具(1,614)
- 機構部品(997)
- 空調・照明・電設資材(924)
- 油圧機器・油圧ホース(871)
- 物流用品(642)
- 配管・水廻り設備部材(634)
- 作業工具(537)
- 制御機器(473)
- 測定用品(452)
- ねじ・ボルト・釘(401)
- 研磨材(363)
- 厨房用品(344)
- FA担当者のオススメ新商品(305)
- 建築金物(270)
- 電気材料(269)
- ポンプ・送風機・電熱機器(260)
- 卓上消耗品(246)
- バイク部品(230)
- 医療(218)
- 学童・教育用品(212)
- 店舗什器・備品(206)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(195)
- 塗装・養生・内装用品(176)
- 安全用品(137)
- 農業・園芸資材(130)
- 電動工具(119)
- 事務用品(110)
- 家電(105)
- オフィス家具(100)
- 溶接用品(86)
- 船舶用品・漁業資材(78)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
- トラック用品・パーツ(72)
- 清掃用品(69)
- 介護用品(68)
- 空圧工具(58)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(57)
- 建材・エクステリア(54)
- 農業機械(54)
- 安全標識(46)
- パソコン/周辺機器(46)
- 梱包用品(39)
- 防災用品(38)
- 防犯用品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 整備工具・収納(30)
- 自転車部品(30)
- 自動車補修部品(29)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 救急・衛生(25)
- 縫製用品(25)
- 測定関連サービス(20)
- カー用品(19)
- 日用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- クリーンルーム用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 保管用品(12)
- 住設機器(11)
- 作業服(10)
- テープ(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 農具(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- ヘルスケア(8)
- 安全保護具(8)
- 理美容(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- エンジン工具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗車・清掃(3)
- バッテリー・電装(2)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(96)
- CKD(493)
- KANA(片山チエン)(961)
- KHK(小原歯車工業)(298)
- NACHI(不二越)(266)
- NEG(日電理化硝子)(266)
- NOK(214)
- NSK(日本精工)(428)
- NTN(エヌティーエヌ)(585)
- Panasonic(パナソニック)(392)
- ParkerTAIYO(181)
- SMC(24,936)
- TRUSCO(179)
- アズワン(305)
- エスコ(598)
- コガネイ(827)
- 三木プーリ(347)
- 大阪魂(306)
- 岩田製作所(169)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「40φ」の検索結果

インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット
三菱電機システムサービス(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂色地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上抵抗値1KΩ±10%耐電圧(V)AC700 1分間
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径40Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
一斗缶用 40Φ ノズルコック セット
ベリカ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から7日以内出荷一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!。一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!。液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!。作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
カラーマグネット 40Φ黄
サンケーキコム¥2,798税込¥3,0781パック(10個)4日以内出荷スチール面面にちょっとしたワンポイントやペーパーの仮止めに最適なマグネットです。材質PS樹脂・磁石色黄寸法(Φmm)40
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグネット 40Φ色込
サンケーキコム¥2,798税込¥3,0781パック(10個)4日以内出荷スチール面面にちょっとしたワンポイントやペーパーの仮止めに最適なマグネットです。材質PS樹脂・磁石色色込み(白・青・赤・黄)寸法(Φmm)40
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.48調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れている。用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷耐食性・特に耐海水性がよい。用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
スライドバー(赤/白) 外40Φ・内35Φ×1200~2000mm
ユニット¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷トラスコ品番740-1388材質バー/ABS樹脂、リング部/ポリエチレン色赤/白質量(g)600タイプ赤色部反射リング内径(Φmm)82寸法(内径×外径×長さ)(mm)34×40×1200~2000
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径40Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M
グリーンクロス¥499~税込¥549~1巻4日以内出荷道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム色黒長さ(m)4穴径(Φmm)コード:Φ20サービス分類レンタル
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応![配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624230-221018-02.jpg)
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径40Φ
ノーブランド¥5,498~税込¥6,048~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.12切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
...



































![配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624230-221018-02.jpg)