カテゴリ
- メカニカル部品(3,865)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,715)
- 切削工具(1,521)
- 空調・照明・電設資材(792)
- 機構部品(613)
- 配管・水廻り設備部材(551)
- 物流用品(454)
- 科学研究・開発用品(449)
- 作業工具(407)
- ねじ・ボルト・釘(389)
- 制御機器(341)
- 測定用品(315)
- 研磨材(311)
- 厨房用品(287)
- 建築金物(235)
- バイク部品(229)
- FA担当者のオススメ新商品(224)
- 電気材料(214)
- 卓上消耗品(205)
- 油圧機器・油圧ホース(180)
- 店舗什器・備品(167)
- 塗装・養生・内装用品(151)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(140)
- 学童・教育用品(102)
- ポンプ・送風機・電熱機器(92)
- 農業・園芸資材(91)
- 電動工具(90)
- 事務用品(85)
- 家電(84)
- 溶接用品(80)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 医療(66)
- トラック用品・パーツ(58)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 安全用品(53)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
- 農業機械(49)
- 清掃用品(46)
- 空圧工具(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 自転車部品(27)
- パソコン/周辺機器(24)
- 整備工具・収納(23)
- 安全標識(22)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 介護用品(22)
- 縫製用品(22)
- オフィス家具(21)
- 防災用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 日用品(16)
- 防犯用品(16)
- 救急・衛生(15)
- カー用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 作業服(10)
- 保管用品(9)
- 梱包用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 安全保護具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 住設機器(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- テープ(6)
- クリーンルーム用品(6)
- エンジン工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農具(4)
- ヘルスケア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- KANA(片山チエン)(944)
- コガネイ(828)
- NTN(エヌティーエヌ)(581)
- CKD(427)
- Panasonic(パナソニック)(382)
- 大阪魂(311)
- NACHI(不二越)(256)
- KHK(小原歯車工業)(203)
- エスコ(192)
- ParkerTAIYO(181)
- NSK(日本精工)(174)
- 岩田製作所(167)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(137)
- 旭精工(136)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- 三木プーリ(133)
- イマオコーポレーション(131)
- TRUSCO(122)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「40φ」の検索結果

インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット
三菱電機システムサービス(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷抵抗値1KΩ±10%仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂色地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上耐電圧(V)AC700 1分間
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径40Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ
RUPES¥899税込¥9891枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ
RUPES¥899税込¥9891枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥548~税込¥603~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応![配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624230-221018-02.jpg)
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ
THANKO(サンコー)[電子機器]¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径40Φ
ノーブランド¥5,498~税込¥6,048~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.12切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径40Φmm
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ
RUPES¥979税込¥1,0771枚4日以内出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径40Φmm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)41サービス分類オーダー・加工
ウレタンパイプ
オーツケミカル(52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 長さ1000mm
コクゴ¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
ウレタン丸棒 硬度50
アキツ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)当日出荷から8日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70
ニツコー熔材工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5kg)当日出荷DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
...























![配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624230-221018-02.jpg)