高精細 4K カメラモジュールを内蔵。
裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。
光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。
オートフォーカスの機能もついています。
スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。
8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降
8GB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。
裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。
また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。
レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。
USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。
7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。
強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。
独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。
また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。
このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書
セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド
倍率最大390倍(32インチモニター使用時)
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
センサーCMOS、1/2.8インチ
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160
LED8灯(白色)
フォーカス手動、 オートフォーカス
対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP
画素数840万画素
カメラ仕様デジタル顕微鏡
ビデオ仕様AVI
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
関連キーワード