カテゴリ

  • 照明(8)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「400-lm004」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップスハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライトフィリップス
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5000lmクッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500出力(ルーメン)3400/5000バルブH4
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップスハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライトフィリップス(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lmクッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500出力(ルーメン)5200
アップドラフト ショルダーLEDライト アップドラフトアップドラフト ショルダーLEDライトアップドラフト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タスキがけ装着で両手がフリーになり作業効率アップライト部を取り外しマグネットで吸着して使えます2段階調光400lm/1000lm充電式長さ調整59cm~69cmまで調節可能
用途夜間作業や暗い場所での照明に夜のランニングやロードバイクの安全向上に夜間屋外での明かりに充電時間(時間)4明るさ(Lm)400/1000点灯時間(時間)7~8(400lm)、3~4(1000lm)USBタイプC
GM UVライト GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。 側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。 1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯) 2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。 ※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A) 3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。 ※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W 4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。 5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角GOODGOODS(グッド・グッズ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。幅(mm)472高さ(mm)444奥行(mm)77消費電力(W)400コード長さ(m)約2全光束(Lm)約42000入力電圧(V)AC85~265芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋内外防水保護等級IP66電球の種類LED照射角度(°)約120
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
センサー付充電式LEDヘッドライト GROZセンサー付充電式LEDヘッドライトGROZ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間
コンセント式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)コンセント式LEDセンサーライトDAISHIN(大進)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射するLEDセンサーライト。400lm~最大4000lmまでシーンにあわせて明るさの調節が可能。また、4灯それぞれ可動式なので、必要な場所に照射できます。昼夜切替機能を搭載し、昼夜点灯または夜のみ点灯を選択可能です。最大探知角度180°最長探知距離12mで人の動きを検知し点灯します。
セット内容取付ネジ、スリーブ各4本、取付クランプ、L字金具キャップ、蝶ナット、三脚取付用プレート、三脚取付用ネジ、取扱説明書質量(g)940電源AC100V50/60Hz(コンセント式、コード長3m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×190センサー最大探知角度180°、最長検知距離12m、昼夜切替機能機能常時点灯、明るさ調節光源LED0.5W×96個明るさ(Lm)4000~400点灯時間約5秒~5分
LEDランタン オーム電機LEDランタンオーム電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード赤色点滅モードナイトライトモード(暖黄色)暖黄色モード白色モードMIXモード(白色・暖黄色)明るさ 約400 lm(MIXモード)連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)保護等級 IPX4単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)取扱説明書(1.13MB)
充電式ワイドライト 45W 富士倉充電式ワイドライト 45W富士倉
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)400/1000/2000/5200バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7照射角度(°)160(ワイドタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81充電時間(時間)約3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書電源タイプ充電式電球の種類LED
充電式トールランタン 45W 富士倉充電式トールランタン 45W富士倉
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
用途防災、作業用、アウトドアにバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285充電時間(時間)3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書仕様【充電】15V/1.5A
Bluetooth スピーカー付LEDワークライト プロドーグBluetooth スピーカー付LEDワークライトプロドーグ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。
用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。防塵防水性能IP54本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40
レンズキャップ 富士フイルムイメージングシステムズレンズキャップ富士フイルムイメージングシステムズ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)77対応機種フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR / フジノンレンズ GF32-64mmF4 R LM WR / XF16-55mmF2.8 R LM WR / XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR
天照tsuita(~8畳タイプ) 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ)日本防災スキーム
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
「天照 tsuita(あまてらす ツイタ)」は、停電時でも自動で点灯するバッテリー内蔵型のシーリングライトです。通常時はリモコン操作で調光・調色が可能で、電球色から昼光色まで11段階の色味調整、明るさも10段階で設定できます。停電時には自動で点灯し、最大8時間の連続点灯が可能。明るさは3段階に調整でき、壁スイッチでON/OFFも可能です。工事不要!既存の照明器具と交換するだけの簡単設置。災害時の安心はもちろん、普段使いでも快適な照明環境を提供します。
セット内容本体 、リモコン、単4電池×2(モニター用)材質カバー:MS、本体:鉄・アルミ・樹脂寸法(mm)450×450×88質量(kg)約1.5消費電力(W)30(万充)、32(充電)定格電圧(V)AC100 (50:60Hz)バッテリー19.24Wh(3.7V 5200mAh)器具・セットセット品保証期間2年(保証規定による)組立時間約10分エネルギー消費効率(Lm/W)(満充)126 / (充電)118点灯時間【停電時】800Lm:2時間 / 400Lm:4時間 / 200Lm:8時間定格光束(Lm)約3800(100%点灯時)調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRORS PRO LED, 白, 表面実装, 5050RS PRO
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRORS PRO LED, 白, 表面実装, 5050RS PRO
199,800税込219,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトフィルター 富士フイルムイメージングシステムズプロテクトフィルター富士フイルムイメージングシステムズ
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)77対応機種フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR / フジノンレンズ GF32-64mmF4 R LM WR / XF16-55mmF2.8 R LM WR / XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR