カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-mabt191」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタンセット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.2対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth サンワダイレクトブルーLEDマウス_Bluetoothサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。手にフィットする持ちやすい形状です。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタンホワイト電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15分解能1000、1600、2400※カウント切替えボタン付きボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数サイドホイール1個無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングあり
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ