カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 整備工具・収納(3)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(5)
- JTC(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- スズキ(1)
- GMB(1)
- HASCO(1)
- SUN(1)
- 三菱ふそう(1)
- UDトラックス(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Modes(1)
- SNR(1)
エコロジープロダクト
「40073-ol700」の検索結果

スライドハンマーセット
(78件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ねじ寸法5/8×18UNFストローク長(mm)425販売区分業務用
キングピンブッシュツール
HASCO¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ハブベアリング
SNR¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・SNRのハブベアリング、HB3-N805です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。適合車種セレナ/エクストレイル/デュアリス/ラフェスタ適合純正型番40202-JG01A
ブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。全長(mm)450サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16RoHS指令(10物質対応)対応