カテゴリ
- メカニカル部品(66)
- 制御機器(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 厨房用品(14)
- 店舗什器・備品(12)
- オフィス家具(10)
- 保管用品(8)
- 建築金物(7)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 安全標識(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 日用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メイキコウ(52)
- 協立エアテック(15)
- エスコ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- 椿本チエイン(5)
- ParkerTAIYO(4)
- タカチ電機工業(4)
- cotta(4)
- アズワン(3)
- コーワソニア(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ハバジット(3)
- 暁製作所(3)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- パール金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「400h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:3556mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0298アズワン品番65-7964-87
避難ステッカー150×400(2色タイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質ポリエステルPET色下地:イエロー 文字:黒と赤文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
山型ツールボックス プロ用
(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
無地雨よけカバー
HEADS(ヘッズ)¥1,098税込¥1,2081パック(100枚)当日出荷ぴったりサイズの紙袋には被せるだけでOK。カバーの裾が長めの場合は底をテープで止めると綺麗に仕上がります。 半透明のフロスト素材ですが薄手で無地タイプなので、紙袋のデザインを損なうことはありません。 1枚ずつ取り出しやすいように、袋表面にエンボス加工を施して使いやすさにもこだわりました。 お客様の大切なお荷物を雨から守り、綺麗な状態でお持ち帰りいただけます。用途紙袋用のリーズナブルな雨よけカバー材質ポリエチレン(ハード)[半透明]厚さ(mm)0.015
キッチンメイト 折りたたみできる洗桶
パール金属(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷折りたたんで収納できる洗い桶です。まな板としてもご使用いただけます。深さは9cm・15cmの2段階調節可能材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×315×150収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×315×35
プリズム高輝度反射マグネット
グリーンクロス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から4日以内出荷マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。用途安全標識仕様マグネット、3M高輝度反射厚さ(mm)0.8取付方式マグネット
480x400x150mm トートバッグ
エスコ(2件のレビュー)¥940税込¥1,0341個当日出荷エスコ品番EA927AM-14容量(L)約19混率(%)コットン100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
すきま収納ラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から5日以内出荷狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック 棚板は約12cm間隔で高さ調節可能 棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単 キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80組立時間約20~30分
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S
PROSTYLE¥32,980税込¥36,2781台当日出荷汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
Hスコ
サンコー製作所(溶接治具)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
サンワAED収納ボックス
三和製作所¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
アクリル フードカバー
友屋¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ホコリや空調の風から食品を守ります!デパ地下などの惣菜売場で大活躍!!質量(kg)1.75間口W×奥行D×高さH(mm)400×天上:150(底:350)×250板厚(mm)5TKG品番9-0142-1501TKG品番(2017)6-0140-1501![花笠(竹製)B ひも無 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53149593-250825-02.jpg)
花笠(竹製)B ひも無
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥664税込¥7301個3日以内出荷竹製で本格派の花笠。竹製だから柔軟性があって丈夫です とっても軽い。材質:竹。サイズ:Φ400×高さ150mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質竹質量(g)119寸法(Φ×高さH)(mm)400×150![救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ] ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25917237-220228-02.jpg)
救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ]
ナビス(アズワン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷救急用品が外部から視認できる透明仕様。本体は、特殊なナイロン生地を使用しており軽量かつ丈夫です。本体のフィルムは、耐寒フィルムを使用しているため、寒さで硬化しひび割れしにくくなっています。材質本体/ナイロン、フィルム/PVC(塩化ビニル樹脂)、クリップ部/PP(ポリプロピレン)
エアコン室外機架台 あげぞうくん
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。質量(kg)1.7積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
V字ビーズクッション ラージサイズ
ナビス(アズワン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビーズクッションとV字構造でソフトにしっかりとホールドします。表面は防水素材を採用しています。カバー(別売)は肌にやさしいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×150アズワン品番8-8642-11
パーソナルボックス
カクダイ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです。埋込、露出設置兼用。左右に連結することができます。ビス・プラグ、連結用部品付き材質鋼
5列3段 パーツキャビネット
エスコ¥44,300税込¥48,7301台当日出荷仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ
タカチ電機工業¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)色ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり
アズワン¥27,690税込¥30,4591枚当日出荷から10日以内出荷PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます材質PET樹脂(透明)高さ(mm)650板厚(mm)5寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)公差(mm)±1(寸法)
18-8 フライヤー仕切り網
シンドー¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 最大負荷電圧:400 V ac/dc 基板実装, AQV254H
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)150スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)400 ac/dc
インパクト用ピン PINシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥719税込¥7911パック(10個)当日出荷仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT
ハバジット¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から10日以内出荷エンドレス加工をしています材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工![[EA956XA-231~243用] チェアハンガー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761668-240528-02.jpg)
[EA956XA-231~243用] チェアハンガー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷。狭い通路に適したストレートタイプのハンガー。取付方/ハンガー取付位置にはめこまれているキャップを外し、穴にハンガーを取り付けてください。仕様●EA956XA-231~-233、EA956XA-241~-243専用のチェアハンガー●サイズ(W×D×H)mm:400×60×150●材質:樹脂
400x250x150mm ツールバッグ
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷未使用時はコンパクトに折り畳めます。 上蓋によって中身を保護できます。エスコ品番EA925CP-3寸法(mm)400×250×150(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)250

























![花笠(竹製)B ひも無 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53149593-250825-02.jpg)
![救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ] ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25917237-220228-02.jpg)













![[EA956XA-231~243用] チェアハンガー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761668-240528-02.jpg)