カテゴリ

  • 制御機器(1,541)
    • インバータ本体(29)
    • トグルスイッチ(5)
    • 汎用ロジック(173)
  • メカニカル部品(286)
    • 汎用モーター(11)
  • 測定用品(412)
  • バイク部品(342)
  • パソコン/周辺機器(266)
  • 空調・照明・電設資材(176)
  • 農業機械(139)
  • 家電(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • オフィス家具(72)
  • バッテリー・電装(49)
  • 電気材料(43)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 縫製用品(34)
  • 電動工具(34)
  • 作業工具(32)
  • 切削工具(30)
  • 防災用品(24)
  • 防犯用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 作業服(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • カー用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 完成車(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 梱包用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(7)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「400v」の検索結果

4,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
    用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)端子形状ねじ付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
  • Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 400V

    日精電機[制御機器]
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • ET用ラベル 400V アメリカン電機

    ET用ラベル 400V

    アメリカン電機
    859税込945
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
    規格RoHS対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF

    ニチコン
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LD寿命 = 10000 h, 20000 hニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    日精電機[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CSリード径 = 0.6mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF

    ニチコン
    939税込1,033
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 150μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 150μF

    日本ケミコン
    769税込846
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm BROYCE CONTROL

    モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm

    BROYCE CONTROL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRC/2位相障害、位相シーケンス、低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. 両リレーステータスを示す個別の赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF

    日本ケミコン
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF

    日本ケミコン
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm BROYCE CONTROL

    モニタリングリレー Broyce Control DPDT 400V 17.5mm

    BROYCE CONTROL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    FARAD
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)8.5高さ(mm)16.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uF

    FARAD
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)7.5高さ(mm)14定格電圧(V)400端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF

    FARAD
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    幅(mm)12.5厚さ(mm)7高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)6高さ(mm)10.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    FARAD
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
  • モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V ac 17.5mm BROYCE CONTROL

    モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V ac 17.5mm

    BROYCE CONTROL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    FARAD
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF

    FARAD
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)9.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流  D01, 400V ac Mersen

    ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac

    Mersen
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETI[制御機器]

    ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac

    ETI[制御機器]
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
  • Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AA VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AA

    VISHAY
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF

    日本ケミコン
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, 700mA, 400V, 2-Pin S-FLAT 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 700mA, 400V, 2-Pin S-FLAT

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S-FLATダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 16.5A高効率高速整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差 = ±20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF

    日本ケミコン
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
...