カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 家電(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「405-1488」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレスワイヤクリップ オーエッチ工業ステンレスワイヤクリップオーエッチ工業
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付個数4
KMクリップ(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ(マリアブル製)コンドーテック(4件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(157件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
販売区分業務用
ステンレスカップリング SUGICO(スギコ)ステンレスカップリングSUGICO(スギコ)
54税込59
1個
翌々日出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R種別RCP-3.2材質ステンレス寸法d(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(333件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
ステンレス カップリング 水本機械製作所ステンレス カップリング水本機械製作所
24税込26
1個
4日以内出荷
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-7665材質ステンレス寸法D(mm)3.4チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池 D 三菱電機アルカリボタン電池 D三菱電機(11件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
電圧(V)1.5
鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック鍛造KTワイヤークリップコンドーテック(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質鍛造表面処理ドブメッキ
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ステンワイヤクリップ アイアイステンワイヤクリップアイアイ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。材質ステンレス(SUS304)
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
899税込989
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応