カテゴリ
- 農業機械(85)
- 制御機器(37)
- 自動車補修部品(30)
- 切削工具(28)
- 作業工具(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- バイク部品(15)
- 物流用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 介護用品(13)
- 測定用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(7)
- 事務用品(7)
- 研磨材(6)
- 縫製用品(6)
- 住設機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- ハンマーキャスター(13)
- ムーンスター(13)
- 日東工業(12)
- イスカル(11)
- ケナメタル(10)
- CKD(10)
- ALCANhands(8)
- 三菱電機(7)
- エスコ(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- オーム電機(5)
- ナカバヤシ(5)
- ホンダ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「405a」の検索結果

405A 自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405A 自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個6日以内出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。材質(車輪)ナイロン型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm
ハンマーキャスター¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
セロテープ 業務用
ニチバン(477件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(5巻)ほか当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
9.5sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~特価1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1![ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524474-220823-02.jpg)
ノートブック A6
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥98税込¥1081冊(48枚)当日出荷「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。枚数48仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105坪量(g/m2)(本文)A6:70
405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
コンドロイチンA 405錠
サンヘルス¥6,498税込¥7,0181個(405錠)7日以内出荷豚の胸腺より精製して得られた自然由来の食品でコンドロイチン硫酸を1,560mg(9粒中)含んでいます。植物を原料に発酵・精製されたものから抽出精製したグルコサミンを含みます。これはムコ多糖体を構成する成分です。グルコサミンを原料として合成されるコンドロイチン硫酸は、年齢とともに合成されるものより分解されるものが多くなりがちです。
6.35sq12角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~特価1個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から109日以内出荷保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥429~税込¥472~特価1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
9.5sq12角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート
倉本産業¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から50日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~特価1個当日出荷から61日以内出荷カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
















![ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524474-220823-02.jpg)