カテゴリ
- バイク部品(229)
- 油圧機器・油圧ホース(77)
- 制御機器(53)
- 厨房用品(53)
- メカニカル部品(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 卓上消耗品(35)
- 機構部品(29)
- 自動車純正部品(27)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 農業機械(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(7)
- 研磨材(7)
- 測定用品(5)
- 介護用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(76)
- CKD(17)
- EBM(江部松商事)(12)
- EKチェーン(9)
- KITACO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(19)
- SUS(エスユーエス)(24)
- TDKラムダ(26)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TKG(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- エスコ(7)
- オリエンタルモーター(38)
- ニッサン(21)
- ハリケーン(186)
- プロト(9)
- ホンダ(7)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト






+4
ポスターカラー 40cc入
ターナー色彩¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。用途描画
ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 40cc 無香料
日本製紙クレシア¥6,498税込¥7,1481セット(22枚×12袋)6日以内出荷ピタッとすっきりズレ止めフィットテープを新採用。キレイが続くお肌快適抗菌シートで肌トラブルを軽減。素肌と同じ弱酸性。スピード吸収&モレブロック。ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌。ムレにくい全面通気性。かわいい花柄エンボス。無香料用途吸水ライナー、おりものシートとして。パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売材質ポリオレフィン系不織布吸収量40ccパッドサイズ(cm)23
ポスターカラー 普通色40cc 12色セット
ターナー色彩¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷容量(mL)40(普通色)インク色ホワイト、レモンイエロー、イエローディープ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、バーントシェナー、ブラックアズワン品番61-9339-03色番1、2、5、12、17、21、25、31、32、43、52、58
18-8ノンリベットレードル
エムテートリマツ¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷なぜノンリベット(4点スポット溶接)なのか?。レードルのリベット欠落による異物混入の問題は後を絶ちません。過酷な使用状況や洗浄不足等で腐食が進み、欠落してしまう。リベットが1本でも効いておればツボがハンドルに付いているのでリベット1本の欠落には気づき難い。それに比べるとスポット溶接は絶対に外れないと言う事は言い切れませんが、もし外れた場合はハンドルとツボが別々になってしまう為、それに気づかないはずがないでしょう。また、4点スポット溶接にすることによってハンドルとツボの隙間がかなり少なくなるので、食品・ソースの入り込みも少なくなり、より衛生的かつ安全です。材質18-8ステンレス
パスカラート PA2106(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
MA18-8W溶接横口レードル
玉虎堂製作所(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷スポット溶接とろう付けしてますのですき間がなくゴミがたまりずらいです。衛生的で強度もあります。材質18-8ステンレス
エコクリーン 18-8横口レードル
日本メタルワークス¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から7日以内出荷柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。親水性の無機系塗料焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったコーティングを施した環境に優しい製品です。
チェーンクランプ
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
ワンピースレードル
MTI(エムテーアイ)¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷ビス留めされていない一体型レードルなので、異物(ビス)混入対策におすすめ。つなぎ目がフラットで隙間がないので、隙間に汚れが溜まらず衛生的。すごく丈夫でステンレス製なのにとってもリーズナブル。材質ステンレスSUS201
USB4対応240W Type-Cケーブル
JTT¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応。最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。色ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40![雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416813-130509-02.jpg)
雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ]
エスコ¥2,280税込¥2,5081袋(9個)翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
パスカラート PA2108(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
18-8横口レードル
玉虎堂製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ひとつひとつこだわった至高の使い心地。リベット止め。容量が決まっているので計量にも便利。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的。材質18-8ステンレス(sus304)
製菓用ゴム型サンモールド
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷シリコンゴム製でテフロンと同じ様に離型性、剥離性は非常によく、吸水性は無く衛生的で長持ちします。耐熱温度は-30~170℃でこの間は変質せず、冷蔵庫やオーブンの中でも耐えられます。季節・行事などに合わせてお選びください。![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形
セラミック製 錦玉型
ノーブランド¥539税込¥5931個6日以内出荷高温焼成のセラミックなので吸水性が無く、衛生的で長期間ご使用になっても、表面の劣化がありません。寒天やゼリー・羊かんなど冷菓のほか、焼物や蒸し物にも使用できます。(耐熱温度1,000℃)季節・行事などに合わせてお選びください。
パスカラート PA2112(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170金具両端金具C適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W




フェルメノン 吸音パネル45C 4040
ドリックス¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など厚さ(mm)9
パスカラート PA2116(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)ホース/1300推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0706(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA1404(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA1406(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
H形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥229,800~税込¥252,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
パスカラート PA0306(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
パスカラート PA3506(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)550概略質量(g)口金具/105推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29114847-181015-02.jpg)













![雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416813-130509-02.jpg)
![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)


![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132922-210423-02.jpg)



![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)