カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「40pf」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

    宇都宮製作[手袋](22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • カートンテープ No.640PF ニチバン

    カートンテープ No.640PF

    ニチバン(31件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷
    ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
    用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業

    ワンタッチコック コッくん (R)

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
  • スライドスイッチ ミヤマ電器

    スライドスイッチ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    欠品中
    スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
  • 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO

    段差解消スロープ 定尺タイプ

    TOTO(4件のレビュー)
    9,698税込10,668特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
    材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
  • タイカブラッククイック(床) 未来工業

    タイカブラッククイック(床)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
  • ノンスティック穴明ホテルパン KINGO

    ノンスティック穴明ホテルパン

    KINGO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    お手入れ簡単!ノンスティック加工! 抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン! 変形しにくい様に、コーナー部分を補強! 納得の作業性、コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。 納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そうとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。 納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。
    材質ステンレススチール
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • 18-8ノンスティックガストロノーム穴明パン TKG

    18-8ノンスティックガストロノーム穴明パン

    TKG
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    DO-EN(ドー・エン)ノンスティックガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。フッ素加工(ノンスティック)を施してありますので、洗浄が容易で水道光熱費、 人件費の節約で調理場の省力化になります。
    材質18.8ステンレス板厚(mm)0.8
  • ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,488税込1,637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • D端子ケーブル EA940PFシリーズ エスコ

    D端子ケーブル EA940PFシリーズ

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    ケーブル径(Φmm)6.2
  • (37840)クランクセンサー ホンダ

    (37840)クランクセンサー

    ホンダ(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト パレットフック

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
    用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
  • LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機

    LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書質量(g)約340保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサーソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)灯数16個点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)電球の種類LED点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
  • (41140)チューブCOMP.,ブリーザー ホンダ

    (41140)チューブCOMP.,ブリーザー

    ホンダ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • (23840)シャフトCOMP.,コンパニオンフランジ ホンダ

    (23840)シャフトCOMP.,コンパニオンフランジ

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
    用途鋼用。被削材P材種4425
  • (21240)カバーCOMP.,フロント ホンダ

    (21240)カバーCOMP.,フロント

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (21240)カバーCOMP.,Rサイド ホンダ

    (21240)カバーCOMP.,Rサイド

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (40440)フランジ ホンダ

    (40440)フランジ

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • (17240)エアクリケース ホンダ

    (17240)エアクリケース

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • (15640)パイプ ホンダ

    (15640)パイプ

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 18-8GNパン穴明 MTI(エムテーアイ)

    18-8GNパン穴明

    MTI(エムテーアイ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8
  • ステンレスGNパン穴明 MTI(エムテーアイ)

    ステンレスGNパン穴明

    MTI(エムテーアイ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質ステンレススチール板厚(mm)0.8
  • PTFE濾紙 PF-040 5枚入 ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-040 5枚入

    ADVANTEC
    9,398税込10,338特価
    1箱(5枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
  • 交流電子電圧計 GVTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流電子電圧計 GVTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
    付属品取扱説明書、電源コード、テストリード質量(kg)約2.7測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBmチャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz周波数特性10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下歪率(%)≦2(フルスケールにおいて)確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)入力電圧300μV~100V
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    269税込296特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)

    角型スライドレジスター

    NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
    種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • 端末ブッシング 未来工業

    端末ブッシング

    未来工業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品金具付
  • パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)

    パイプフィルター

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
    用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用