カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(224)
  • 作業工具(83)
  • 切削工具(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(24)
  • 家電(21)
  • 電動工具(20)
  • 日用品(19)
  • バイク純正部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「40ph」の検索結果

関連キーワード
694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
379税込417
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器
879税込967
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
(37240)オイルプレッシャスイッチ ホンダ(37240)オイルプレッシャスイッチホンダ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂SUS304 ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
サーフ弓角Ⅱ ヤマリア(YAMASHITA)サーフ弓角Ⅱヤマリア(YAMASHITA)
539税込593
1パック(2個)
6日以内出荷
*低速~高速で巻いても水中からの飛び出しを抑えるために本体にエッジを利かせることで安定した泳ぎを実現。
用途遠投マウスⅡにベストマッチ!サーフ弓角Ⅱ入数(個)2
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-3
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-2
プリズムホルダー KKDシリーズ シグマ光機プリズムホルダー KKDシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
当日出荷
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-12
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-13
部品 ハンマ PH-40F HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-40FHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー本体のみSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
899税込989
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器パージプラグ PH型(ホース取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ホース用プラグ JTCホース用プラグJTC
1,598税込1,758
1袋(3個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
投薬トレー(40人用)ハンガー付 エスティーメディカル投薬トレー(40人用)ハンガー付エスティーメディカル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
種別40人用セット内容トレー(ステンレス製)、駒×40個、ネームシール100枚寸法(mm)465×300
マイナス・プラス・コンビ差替ブレード(-)4.0(+)#1 Wiha(ビーハ/ノガ)マイナス・プラス・コンビ差替ブレード(-)4.0(+)#1Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
両頭機能両頭
ダスターカプラ(ソケット) 日東工器ダスターカプラ(ソケット)日東工器
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PHSZ型三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
(57703)バンパ フエース,フロント スバル(57703)バンパ フエース,フロントスバル
43,900税込48,290
1個
5日以内出荷
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PH2型三相電機
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
コロミル790 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル790 フライス加工用チップ(350)サンドビック
52,980税込58,278
1箱(10個)
翌々日出荷から20日以内出荷
ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。
用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
抜けない!ビビらない!曲がらない!ワンランク上の高能率加工を実現!ワークの取り残しを少なくする事で加工後のゼロカット低減 や次工程の負荷低減 ができます。→サイクルタイムの低減に繋がります!
関連キーワード
...