カテゴリ
- 科学研究・開発用品(188)
- 作業工具(70)
- 切削工具(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 日用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電動工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- オフィス家具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- 厨房用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 救急・衛生(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Omnifit(116)
- エバラポンプ(荏原製作所)(35)
- Wera(17)
- NTツール(17)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
- CKD(13)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- ユニ・チャーム(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- コクヨ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SMC(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- NAKATAKI(7)
- サンドビック(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「40ph」の検索結果

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ
SK11¥489税込¥5381個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥969税込¥1,0661個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグ PH型(ホース取付用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
5m ビデオケーブル
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5長さ(m)5
パルセーションダンパー
ヤマダコーポレーション¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷から21日以内出荷ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
サーフ弓角Ⅱ
ヤマリア(YAMASHITA)¥559税込¥6151パック(2個)6日以内出荷*低速~高速で巻いても水中からの飛び出しを抑えるために本体にエッジを利かせることで安定した泳ぎを実現。用途遠投マウスⅡにベストマッチ!サーフ弓角Ⅱ入数(個)2
プリズムホルダー KKDシリーズ
シグマ光機¥31,980税込¥35,1781個当日出荷キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
5m ビデオケーブル
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15長さ(m)5
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
コードレスポリッシャー本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
カプラ
富士コンプレッサー¥899税込¥9891個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
投薬トレー(40人用)ハンガー付
エスティーメディカル¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷セット内容トレー(ステンレス製)、駒×40個、ネームシール100枚種別40人用寸法(mm)465×300
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
パワーハイドロチャック
NTツール¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型
三相電機¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅170 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.5取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49調光の可否可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
コロミル790 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥81,980税込¥90,1781箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
ハイドロチャックオメガ
NTツール¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷抜けない!ビビらない!曲がらない!。ワンランク上の高能率加工を実現!。ワークの取り残しを少なくする事で加工後のゼロカット低減 や次工程の負荷低減 ができます。→サイクルタイムの低減に繋がります!
...