カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40pu」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU マキテックウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PUマキテック
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
ミニ卓上鉛筆削り クツワミニ卓上鉛筆削りクツワ
489税込538
1個
当日出荷
5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!。芯詰まりの取り出し機能付。刃物交換対応タイプ。鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途えんぴつけずり材質(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS質量(g)80電源手動本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×51×88適合替刃品番:RS012繰り返し・詰め替え対応
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみVMECA
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみVMECA
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り クレファー(CREPHA)カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣りクレファー(CREPHA)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
リュックやベルトループに引っ掛けて使えるカラビナ付きウォッチ。手袋を脱いだり、上着の裾をめくる手間なくサッと時計が見え大変便利です。逆さ文字盤でバッグにつけたままでも読みやすく、ELライト搭載で暗闇でもストレスなく時間の確認ができます。日常生活防水付き
材質ケース:ABS、裏フタ:ステンレス、防風:アクリル、バンド:ナイロン、フック:アルミニウム質量(g)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×51.8×18.2機能ストップウォッチ、ELライト、カレンダー使用電池CR2025
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付きVMECA
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付きVMECA
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
配管セット INAX(LIXIL)配管セットINAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約200mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き VMECA真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付きVMECA
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き VMECA真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付きVMECA
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
車種専用ダッシュマット 真月光 No.40ファイター標準 S59/02~ 雅車種専用ダッシュマット 真月光 No.40ファイター標準 S59/02~
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車4t標準適合車種ファイター標準年式S59/02~
延長用ホース 対磨耗ME-PU 内径40 5m ケルヒャー延長用ホース 対磨耗ME-PU 内径40 5mケルヒャー
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 内径40、長さ5m
適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m ケルヒャー延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5mケルヒャー
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径40、長さ5m
適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
車種専用ダッシュマット オリオン No.40ファイター標準 S59/02~ 雅車種専用ダッシュマット オリオン No.40ファイター標準 S59/02~
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.40 ファイター標準 S59/02~ 雅車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.40 ファイター標準 S59/02~
26,980税込29,678
1枚
32日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット 華恋 No.40 ファイター標準 S59/02~ 雅車種専用ダッシュマット 華恋 No.40 ファイター標準 S59/02~
26,980税込29,678
1枚
32日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツパープル
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.40 ファイター標準 S59/02~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.40 ファイター標準 S59/02~
33,980税込37,378
1枚
32日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツパープル
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.40 ファイター標準 S59/02~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.40 ファイター標準 S59/02~
33,980税込37,378
1枚
32日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(158件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から13日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用中部高圧ホース(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯寺岡製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。白(透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材ポリエチレンクロス伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
No.400 プリズムテープ(8色) トーヨーNo.400 プリズムテープ(8色)トーヨー
419税込461
1セット(8個)
当日出荷
七夕やクリスマス、パーティーなどの飾りつけに!
質量(g)65.2寸法(幅Wmm×長さLm)18×3
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ペンループ 4個セット アーテック[学校教材・教育玩具]ペンループ 4個セットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
300税込330
1セット(4個)
当日出荷
タッチペンをスマートに収納。材質:PUレザー。サイズ:約55×40mm。セット内容:無し
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質PUレザー寸法(mm)約55×40
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用 フルプラNo.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用フルプラ(1件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
種類手動式噴霧器パーツ適合本体No.7400RoHS指令(10物質対応)対応
50PU2.4S用 羽根車 鶴見製作所50PU2.4S用 羽根車鶴見製作所(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
50PU2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
排水目皿(VP・VU兼用) アウス排水目皿(VP・VU兼用)アウス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
HDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:4m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.3mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:4m●ケーブル外径:7.3mm●色:ブラック●製品長さ:4018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm●製品質量:287gケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウスツバ広排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)後付け偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 プラスチック 200個入 SHIMANO(シマノ)アウターキャップ シフト用 SIS-SP40 プラスチック 200個入SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-75
HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続StarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:50cm/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)518幅(mm)19ブラック高さ(mm)11質量(g)52保存温度(℃)-20~70最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~40データ転送速度最大:18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタ仕様めっき:ゴールドアダプタタイプパッシブ被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~90コネクタタイプストレートオーディオHDMI(32chオーディオ)
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ藤井高圧
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応