カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り

カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り - クレファー(CREPHA)カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り - クレファー(CREPHA)カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り - クレファー(CREPHA)カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り - クレファー(CREPHA)カラビナ付デジタルウォッチ 日常生活防水 アウトドア・登山・釣り - クレファー(CREPHA)

リュックやベルトループに引っ掛けて使えるカラビナ付きウォッチ。手袋を脱いだり、上着の裾をめくる手間なくサッと時計が見え大変便利です。逆さ文字盤でバッグにつけたままでも読みやすく、ELライト搭載で暗闇でもストレスなく時間の確認ができます。日常生活防水付き

材質
ケース:ABS、裏フタ:ステンレス、防風:アクリル、バンド:ナイロン、フック:アルミニウム
質量(g)
44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×51.8×18.2
機能
ストップウォッチ、ELライト、カレンダー
使用電池
CR2025
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76173609AZ-CB-D140-OR日常生活防水(3気圧)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
76173618AZ-CB-D140-LBL日常生活(3気圧)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
76173645AZ-CB-D140-PK日常生活防水(3気圧)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
76173688AZ-CB-D140-PU日常生活防水(3気圧)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
76173706AZ-CB-D140-GR日常生活(3気圧)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする