カテゴリ
- 作業工具(43)
- 電気材料(41)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- バッテリー・電装(11)
- 自動車純正部品(9)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(19)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- 鶴見製作所(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- エスコ(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- KTC(6)
- 清和工業(5)
- オーナンバ(5)
- ホンダ(4)
- 長岡特殊電線(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- 日合通信電線(4)
- SMC(3)
- サンワサプライ(3)
- 富士電線工業(3)
- SK11(3)
- スギハラ(SUGIHARA)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「40sq」の検索結果

軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から3日以内出荷接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
ボンドケーブル(バッテリー連結線)
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護用途バッテリー連結線タイプ大ポール
SQ40カメラケース
富士フイルム¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷INSTAX SQUARE SQ40専用ケース お出かけや旅行の際に最適で、お手入れの簡単な合皮製の速写ケースです。寸法(mm)145×70×135色ブラック質量(g)142対応INSTAX SQUARE SQ40![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り サイドカバー 23-1140 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105113-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り サイドカバー 23-1140
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,898税込¥5,3881本(2m)3日以内出荷用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。カバーのみの商品のため、別売りのベースと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー連結ケーブル
(51件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)販売区分業務用
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
SQ型・FSQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
KIV機器用ビニル電線
KHD¥93,980税込¥103,3781巻4日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥36,980税込¥40,6781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥28,980税込¥31,8781巻(100m)7日以内出荷CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルケーブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1巻(5m)ほか7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)
エスコ¥16,900税込¥18,5901本翌日出荷仕様交換用ピン:EA613XS-43~44材質特殊鋼全長(mm)120質量(g)150ピン径(Φmm)3.0・4.0差込角(inch)1/2”ピン開き(mm)18~40
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業(40件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。









![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り サイドカバー 23-1140 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105113-200813-02.jpg)













![3/8"sq・T40x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048547-170327-02.jpg)