カテゴリ

  • 電動工具(398)
    • 充電式冷温庫(6)
    • 充電式クリーナー(7)
    • バッテリー(16)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(98)
    • 切断(48)
    • 充電式マルチツール(3)
  • 作業工具(276)
    • 電動ドリル用(72)
    • ビット(60)
  • 制御機器(17,653)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,620)
  • メカニカル部品(2,521)
  • 自動車純正部品(1,305)
  • パソコン/周辺機器(1,237)
  • 測定用品(1,119)
  • 電気材料(768)
  • 空調・電設資材(695)
  • 農業機械(645)
  • 家電(616)
  • 照明(375)
  • 科学研究・開発用品(286)
  • バイク純正部品(255)
  • 配管・水廻り設備部材(203)
  • 作業服(199)
  • ねじ・ボルト・釘(188)
  • 切削工具(182)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 自動車補修部品(140)
  • 学童・教育用品(131)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(130)
  • 整備工具・収納(120)
  • 機構部品(116)
  • バイク部品(91)
  • 溶接用品(87)
  • 梱包用品(86)
  • カー用品(83)
  • 塗料(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 医療(68)
  • バッテリー・電装(68)
  • 厨房用品(64)
  • 防犯用品(59)
  • はんだ関連・静電気対策用品(57)
  • 防災用品(52)
  • 卓上消耗品(49)
  • オフィス家具(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 事務用品(46)
  • 清掃用品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • エンジン工具(40)
  • 農業・園芸資材(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • トラック純正部品(35)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 建築金物(33)
  • 物流用品(28)
  • 研磨材(27)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 安全用品(24)
  • 空圧工具(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 住設機器(17)
  • 自転車部品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 完成車(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 保管用品(12)
  • テープ(11)
  • 安全標識(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
バッテリー容量(Ah)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「40v」の検索結果

36,039件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトフックヘッド40V SK11インパクトフックヘッド40VSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
右手・左手兼用のインパクトフックです。 作業性と安定性のヘッドタイプです。 一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。適合機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001用材質フック部分:スチール サイドバー:ステンレスタイプ右手・左手兼用
黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)ANEX(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2本)ほか
当日出荷
高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2両頭機能両頭
(E040V)FLOOR MAT MAZDA(マツダ)(E040V)FLOOR MATMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (B40V) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (B40V)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
CM Series(CM2B40V) SMCCM Series(CM2B40V)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115差込角(mm)6.35
CDQ2A40V SMCCDQ2A40VSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM40V) SMCMG Series(MGPM40V)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビットベストツール
529税込582
1個
当日出荷
ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター外形寸法D(mm)423外形寸法W(mm)138外形寸法H(mm)345最大奥行(mm)50穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V工進(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9356質量(kg)12.5本体質量(kg)12.5最高圧力(MPa)0.5吸入吐出口径(mm)40関連資料パーツリスト(0.38MB)
L Series(LEJS40V6A) SMCL Series(LEJS40V6A)SMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJS40V6B) SMCL Series(LEJS40V6B)SMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)123差込角(mm)6.35
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
CD Series(CDG1BA40V) SMCCD Series(CDG1BA40V)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40Vベン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
40Vコードレス鉄筋カッター オグラ40Vコードレス鉄筋カッターオグラ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")切断速度D19(SD490):3.4秒
液晶テレビ用 耐震ベルト 40V型まで対応 ロジック液晶テレビ用 耐震ベルト 40V型まで対応ロジック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリアテレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジつまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
部品 電子かんな P40V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子かんな P40VHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷
40V 充電式マルチツール マキタ40V 充電式マルチツールマキタ
81,980税込90,178
1台
当日出荷
質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19関連資料(4.49MB)振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
MB Series(MBB40V) SMCMB Series(MBB40V)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MG Series(MGP40V) SMCMG Series(MGP40V)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40VJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)54.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数40シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
リム FR 2.15X19 レッド 41025-0315-40V Kawasakiリム FR 2.15X19 レッド 41025-0315-40VKawasaki
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800ACFA
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40V-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40V-~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40V-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40V-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40V SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40VSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
リム RR 2.75X18 レッド 41025-0316-40V Kawasakiリム RR 2.75X18 レッド 41025-0316-40VKawasaki
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800ACFA
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-40V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-40V-S-BJST(日本圧着端子製造)
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)23幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
L Series(LEFS40V8B) SMCL Series(LEFS40V8B)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJB40V6T) SMCL Series(LEJB40V6T)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJSH40V6B) SMCL Series(LEJSH40V6B)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFSH40V8A) SMCL Series(LEFSH40V8A)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
L Series(LEFSH40V8B) SMCL Series(LEFSH40V8B)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ショットキバリアダイオード 40V/0.1A 東芝ショットキバリアダイオード 40V/0.1A東芝
29税込32
1個
5日以内出荷
用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
40V 充電式ランダムオービットサンダ マキタ40V 充電式ランダムオービットサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
L Series(LEFB40V8S) SMCL Series(LEFB40V8S)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...