カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • バイク部品(1)
  • 自転車部品(1)

「40x52x8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • 40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    800税込880
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 40x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    40x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    645税込710
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ40

    アリート(ariete)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.033。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ KAYABA - KYB 40mm ]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40[40 x 52 x 8/9,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:8/9,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KZ ST E1/2材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ40[40×52×8/9,5]高さ(mm)8/9,5タイプTCY径(Φmm)フォーク:40外径(mm)52内径(mm)40
  • カートリッジベアリング TANGE SEIKI

    カートリッジベアリング

    TANGE SEIKI
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
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
"40x52x8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷