カテゴリ
- 自動車純正部品(49)
- バイク純正部品(27)
- トラック純正部品(21)
- 制御機器(13)
- 作業工具(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(2)
- DJI(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- Kawasaki(6)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NORCOMP(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- いすゞ自動車(7)
- グーリング(2)
- サカエ(2)
- スズキ(6)
- トヨタ(27)
- ニッサン(9)
- ホンダ(6)
- 三菱ふそう(13)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

両口スパナ
SATA¥599税込¥6591丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
バネ付強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
バネ付き強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)273ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
定温式スポット型感知器1種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
cotta ギフト箱 お菓子のおうちmini(ハロウィン)
cotta¥1,098税込¥1,2081セット(20枚)3日以内出荷cottaオリジナルデザインのギフト箱です。窓からチラッとお菓子が見えるおうち型のかわいいギフト箱です。焼菓子が約2~3個入ります。材質カードB310g色お菓子のおうちmini(ハロウィン)外寸(mm)80×60×H97
ケーブル 7.9×15M H交換
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ヘッド交換タイプです。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4735適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)4
ベローズバルブ手動式 IPV16MKA
EDWARDS¥54,980税込¥60,4781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW16用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1917材質アルミニウム、バイトン
サカエラック
サカエ¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途製品、荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに仕様組立式色ホワイト高さ(mm)1800奥行(mm)750段数5耐荷重(kg/段)100棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)均等耐荷重(kg/段)100
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
サカエキャスターラック(ゴム車)
サカエ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。 支柱をビームでしっかり挟み込んで突合せでしっかり止める為、非常に堅牢です。 通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。仕様組立式、粉体塗装色パールホワイトキャスターゴム車(スチール金具)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
25cm 長角ABS6点プレート
福井クラフト¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷から6日以内出荷仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:222g●材質:ABS樹脂
プロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋
シモリュウ¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ195×H43mm●重量:280g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0523アズワン品番67-2407-88
トーセル TCP-JX-Dシリーズ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![サーモスタット本体のみ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619787-210107-02.jpg)