カテゴリ
- 研磨材(17)
- 制御機器(10)
- 切削工具(4)
- 電動工具(3)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(20)
- omron(オムロン)(7)
- 日進(4)
- サンエス(1)
- ガードロック(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- GMB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- AMPHENOL(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
- RITCHEY(1)
- Maritime Progress(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「4101r」の検索結果
![キーチェーン SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179429-230414-02.jpg)
キーチェーン
SONIC(ソニック)[文具]¥279税込¥3071個当日出荷伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム伸縮範囲(cm)約30~120
シリコンコード 7ミリ
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。コード長さ(m)1
マグピタット
ガードロック¥169税込¥1861パック(1個)4日以内出荷から6日以内出荷ホワイトボードでキーを管理! 玄関ドア、ロッカー等鉄製のドアに貼り付けできます。 磁力が強力なので多くのキーを付けても保持できます。 鉄製の自転車錠に吸着しますので、車輪に巻き込まれる事がなく安全です。 ステンレス製キーリングを使用しているので錆びに強い! ストーンペーパーを使用しています、ストーンペーパーは石からできており水に濡れません、CO2の発生もなく温暖化防止に貢献!材質【本体】樹脂、【紙】ストーンペーパー、【キーリング】ステンレス、【磁石】ネオジ磁石/メッキ仕上
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)
日進¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
COOPER BUSSMANN¥659~税込¥725~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz
スーパーイエロー(ロッド) E-4101
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。長さ(m)30線径(Φmm)4.5
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
ソリッドステート・タイマ H3Y-B
omron(オムロン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から69日以内出荷シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ダイヤモンドホイール105
マキタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
ダイヤ セグメント
マキタ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
ダイヤ 電着
マキタ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。内径(Φmm)20適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
ダイヤ 波型
マキタ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
ダイヤ 瓦用
マキタ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷安田、三州、石州等の切断もこなす。適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.3高さ(mm)5内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15適合材瓦
ダイヤ ハイクオリティー
マキタ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
ダイヤ105石材用フラット
マキタ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷赤御影石等の硬質石材の切断に最適。適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)2.2高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15適合材石材
ダイヤ石材用125フラット
マキタ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷赤御影石等の硬質石材の切断に最適。適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC厚さ(mm)2.2高さ(mm)7内径(Φmm)22外径(Φmm)125リング内径(Φmm)20適合材石材
ダイヤ 瓦用
マキタ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷安田、三州、石州等の切断もこなす。適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC厚さ(mm)1.6高さ(mm)5内径(Φmm)22外径(Φmm)125リング内径(Φmm)20適合材瓦
ウォーターポンプ レパード80-
GMB¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷主な適合純正品番21082-42L01・21082-12G03・21010-Y7061・21082-Y4104・21082-V7500・21082-S8260・21082-Y4100・21082-20V00・21082-01P03・21082-W3661・21082-R8101・21082-22P00・21082-R9210・21082-N3600・21082-Y4101・21082-19V00・21082-42L02・21082-W3601・21082-50L60・21082-12G10・21082-14C00・210適合メーカーNISSAN
CLASSIC VENTUREMAX ドロップハンドル
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷CLASSIC シリーズで好評のVENTURE MAX をリリース。材質7050アルミ色シルバー質量(g)310(420mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)76ドロップ寸法(mm)102
Amphenol ダストキャップ メス,シェルサイズ:11 3 TVシリーズ 418-6033-11R0501-10
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様コードの有無:あり色黒シリーズ3TV仕上黒色亜鉛ニッケルシェルサイズ11mmRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号418ミルスタンダードMIL-DTL-38999
形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)81日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。シールテープ付タイプは洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.06(2極) / 0.09(4極) / 0.12(6極) / 0.15(8極) / 0.18(10極)タイプ標準極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm
A6SN 4極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)81日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (標準)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
A6SR 4極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)81日以内出荷高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可





![キーチェーン SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179429-230414-02.jpg)