カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)

「41020c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(41020)クッション ラバー,トランスミツシヨン スバル(41020)クッション ラバー,トランスミツシヨンスバル
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グローバルコアホース F487TCFUFU Parkerグローバルコアホース F487TCFUFUParker
51,246税込56,371特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース  F431FUFU Parkerグローバルコアホース F431FUFUParker
54,292税込59,721
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F431GUGU Parkerグローバルコアホース F431GUGUParker
54,246税込59,671
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F487TCGUGU Parkerグローバルコアホース F487TCGUGUParker
51,272税込56,399
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 3000psiParker
36,829税込40,512
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 3000psiParker
36,853税込40,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニットサンドビック
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から60日以内出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C41 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C41MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cm アズワン身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cmアズワン
39,400税込43,340
1個
7日以内出荷
測定範囲(cm)100~200仕様組み立て式(要工具)材質柱/アルミニウム、台/鉄質量(kg)約7.5サイズ323×440×2000mm最小目盛1mmアズワン品番8-2988-01
TYP2030/2040/2050/2060クランピングユニット ワルターTYP2030/2040/2050/2060クランピングユニットワルター
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途クランピングユニット。切削加工用アダプター。材質スチール
Owner’s manual 1290 Super Duke R 2020 3214110CS KTMOwner’s manual 1290 Super Duke R 2020 3214110CSKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
Shock absorber HQV 701 LR 2020 0270C410T308000 KTMShock absorber HQV 701 LR 2020 0270C410T308000KTM
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
Fork protection kit SX/XC?? 2021 77701094100C1D KTMFork protection kit SX/XC?? 2021 77701094100C1DKTM
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷