カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)

「410306-2」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーノズル マキタコーナーノズルマキタ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
(55410)インストルメント パネル トヨタ(55410)インストルメント パネルトヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワッシャー プレイン 6MM 9410306200 ホンダワッシャー プレイン 6MM 9410306200ホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
集じん機 (乾湿両用) マキタ集じん機 (乾湿両用)マキタ(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
集じん機(乾湿両用) マキタ集じん機(乾湿両用)マキタ(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など集塵容量(L)22吸込仕事率(W)300コード長さ(m)5質量(kg)12.4付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569奥行(mm)552内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65騒音レベル(dB(A))65吸水量(L)20真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
ハイブリッド集じん機 マキタハイブリッド集じん機マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6