カテゴリ
- バイク純正部品(92)
- 自動車純正部品(66)
- トラック純正部品(18)
- 学童・教育用品(5)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(75)
- トヨタ(50)
- 三菱ふそう(13)
- スズキ(9)
- 日野自動車(7)
- Kawasaki(5)
- ミツビシ(5)
- CKD(3)
- ニッサン(3)
- DIGILENT(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンドビック(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- いすゞ自動車(2)
- NAKANO(2)
- D'Addario(2)
- 内田洋行(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「41037」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,467税込¥4,9141個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
和柄用紙 和ごころ A4サイズ
ササガワ(7件のレビュー)¥499税込¥5491冊(10枚)当日出荷から3日以内出荷和柄用紙 和ごころシリーズは、四季を彩る和風柄を豊富にご用意しました。 落ち着きのある美しい「和柄用紙」。招待状、POP、メニューなど様々なシーンでご使用いただける高級感のあるデザイン。 インクジェット、レーザープリンタ対応で、タカ印紙製品ササガワのホームページにて無料テンプレートダウンロード可能。 消費税アップ対策POP・メニュー編・ブライダル編・はがき・名刺編・学校用・介護施設用などご用意ございます。 エンボス加工を施しており本物の和紙のような質感が大人気です。 紙はしっかり0.18mm厚!A4サイズです。柄は片面に印刷されています。材質特殊紙寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)120
自動手指消毒器 HDI-2020
SARAYA(サラヤ)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
LESSMANN¥3,198税込¥3,5181本当日出荷細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
ホエール ライドオン フロート 157X94cm
Bestway¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷水の上に乗って楽しく遊べる、可愛いクジラをモチーフにした大きなライドオンフロートです。左右には乗る際の姿勢を安定させるための補助用ハンドルが付いており、お子様が安心して水上レジャーを楽しめます。用途家庭用プールや海、川などの水遊び、レジャー、浮き具に。材質塩化ビニル樹脂幅(cm)84高さ(cm)68奥行き(cm)148
鋼橋架設等 作業主任者の職務 J37
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容鋼橋架設等 作業主任者の職務 J37取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー
ダイコー¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。 また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション色灰長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
ステンレスコーヒーキャニスターカラーL 220gライトグリーン
高桑金属¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。サイズ(mm)本体:Φ85×158、容量:粉/220g、コーヒー豆/200g素材本体:18-8ステンレス、蓋:天然木(ウレタン塗装)、パッキン:シリコン
Analog Discovery用インピーダンスアナライザ
DIGILENT¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷Analog Discoveryに接続して使用するインピーダンスアナライザアダプター。Analog Discoveryは、インピーダンスアナライザとしても使用でき、測定対象回路のインダクタンス要素とキャパシタンス要素を分析することができます。本製品はインピーダンスアナライザとして仕様●容量測定範囲:50pF~500F●インダクタンス測定範囲:1000mH~10H●励起周波数範囲:1Hz~15MHz●2×15メスヘッダー●2ピンスプリング端子台(被試験回路接続用)アズワン品番67-0390-85
ロール幕 紅白幕
P・O・Pプロダクツ¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷ワゴン什器の周囲に巻いたり、壁面に取り付けたりして売場の雰囲気を作るのに最適な販促品です。めでたい紅白の色が売場を盛り上げて活気ある空間を演出できます。用途イベントや催し物、売り出しセールの装飾に。
デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油