ホエール ライドオン フロート 157X94cm

ホエール ライドオン フロート 157X94cm - Bestwayホエール ライドオン フロート 157X94cm - Bestwayホエール ライドオン フロート 157X94cm - Bestwayホエール ライドオン フロート 157X94cm - Bestwayホエール ライドオン フロート 157X94cm - Bestwayホエール ライドオン フロート 157X94cm - Bestway

水の上に乗って楽しく遊べる、可愛いクジラをモチーフにした大きなライドオンフロートです。左右には乗る際の姿勢を安定させるための補助用ハンドルが付いており、お子様が安心して水上レジャーを楽しめます。

用途
家庭用プールや海、川などの水遊び、レジャー、浮き具に。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
84
高さ(cm)
68
奥行き(cm)
148
内容量
1個
注意
※対象年齢は3歳以上です。耐荷重は約45kgまでです。本商品は救命具ではありません。補助浮力を得るための製品であり、泳げない方は使用しないでください。足が届かない深さの場所や急に深くなる場所では使用しないでください。子どもは常に大人の監視下に置いてください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8188846141037
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする