カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み

「4105dl」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地抵抗計 共立電気計器

    接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル接地抵抗計 共立電気計器

    デジタル接地抵抗計

    共立電気計器
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器

    Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    4105DLBT-H(ハードケース付) スマホタブレットとの連携で業務効率化! IP67防水であらゆる環境に適応! Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能 業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル接地抵抗計 共立電気計器

    デジタル接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1セット
    13日以内出荷
    業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtアズワン品番64-8577-90RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • アース測定コード(赤黄緑1.5m) 共立電気計器

    アース測定コード(赤黄緑1.5m)

    共立電気計器
    2,398税込2,638
    1セット(3色)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子アダプタ 共立電気計器

    端子アダプタ

    共立電気計器
    3,998税込4,398
    1セット(3色)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定用コード 緑5m 共立電気計器

    精密測定用コード 緑5m

    共立電気計器
    899税込989
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール+赤コード20m 共立電気計器

    コードリール+赤コード20m

    共立電気計器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール+黄コード10m 共立電気計器

    コードリール+黄コード10m

    共立電気計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密測定用コード 共立電気計器

    精密測定用コード

    共立電気計器
    4,598税込5,058
    1セット(3色)
    5日以内出荷
    精密測定用コード
    コード長さ(m)緑:5,黄:10,赤:20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(黒) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(黒)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(赤) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(赤)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングバッグ 共立電気計器

    キャリングバッグ

    共立電気計器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    キャリングバッグ
    寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×260×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易測定コード 共立電気計器

    簡易測定コード

    共立電気計器
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    簡易測定プローブ
    コード長さ(m)1.57RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードケース 共立電気計器

    ハードケース

    共立電気計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ハードケース
    寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)300×315×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(青) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(青)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(緑) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(緑)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(白) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(白)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
wk4105特集