カテゴリ
- 農業機械(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- cotta(4)
- エレコム(1)
- 長谷川工業(1)
- バンドー化学(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ユニット(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- パオック(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TKG(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ハクバ写真産業(1)
- キソー(1)
- KINGO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「410h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
巻線インダクタ 面実装 150 μH 410mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥749税込¥8241セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 150 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.6MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-32
消火器取付金具
ユニット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。 取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。 「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。トラスコ品番739-6210材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
脚部伸縮足場台 DL Pro ライン
長谷川工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40高さ調整範囲(mm)310(最大)最大使用質量(kg)120
410x200x150mm 両開き 工具箱
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷市販の南京錠で施錠可能。エスコ品番EA504AA-41質量(kg)3.4高さ(mm)【各段】50(上段)×100(下段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×150
自動カンナ用集じんパイプ
パオック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんパイプです。用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
カメラバッグ リュック オフトコ off toco 2way 撥水加工 ワンタッチ開閉 14インチPC収納
エレコム¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ”off toco”の2021年モデル。普段使いに最適なバックパックタイプ。付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステルポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1
フラットガラスカバー角チェーフィング FP無 1/2 ブラック
TKG¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応用途KINGOフラットガラスカバービュッフェシリーズブラックIH調理器タイプTGK品番1-1607-0501寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×150
3Dハックソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
ビジネスバッグ
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌々日出荷ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり、キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット4個、内ポケット1個。収納量に合わせて底面の幅が調節できます。2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利。ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり。【正面】・ファスナーポケット×3【正面ファスナーポケット内部】・オープンポケット×2。・ペン差し。・クリアポケット【背面】・キャリーバー通し。・オープンポケット【メインルーム(前室)内部】・ネットポケット【メインルーム(後室)内部】・クッション材入り仕切りポケット。材質ポリエスター600D裏PVC色黒質量(g)840容量(L)約12~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100~150×300対応B4書類サイズ
KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ
KINGO¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷エレガントなビュッフェシーンを演出します。背面にはチェーフィングのアジャスター受けが付いていますので、安定感があり、転倒を防止します。セット高さ(mm)300
クールチャックバッグ ライトオレンジ L
cotta¥2,798税込¥3,0781セット(10枚)3日以内出荷外側が不織布でおしゃれな何度も使える保冷袋です。 適合箱:54108材質PP不織布/VM25ミクロン寸法(mm)410×150×H350サイズL
クールチャックバッグ ライトブルー L
cotta¥2,798税込¥3,0781セット(10枚)3日以内出荷外側が不織布でおしゃれな何度も使える保冷袋です。 チャック付きで便利!材質PP不織布/VM25ミクロン寸法(mm)410×150×H350サイズL![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ウィークリートイレ しつける3点セット
ボンビアルコン¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷約一週間、砂やシーツの取り換えが不要!。シリカゲルの砂でイヤなニオイを強力脱臭!。抗菌剤配合の極厚シーツでオシッコのイヤなニオイをシャットアウト!。便利な専用スコップつき!材質本体、スコップ:PP樹脂、砂:シリカゲル、ペットシーツ:パルプ、ポリマー 不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410 X 315 X 150![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ネオシーツ カーボンセパレート
コーチョー¥2,298税込¥2,5281袋(80枚)4日以内出荷強力吸着消臭。炭でイヤな臭いを強力に吸着消臭するため、室内を快適に保ちます。瞬間スポット吸収。オシッコをスピード吸収し、広がりを抑えます。足濡れ防止。オシッコの逆モレを抑え、表面はいつもサラサラで足漏れを防ぎます。材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材
オイルバス OHB-1100S
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約1.7電源電圧AC100V(50/60Hz)入力3.5A、350VAヒーター(W)310外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)槽容量(L)約1.1
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm, 6424R-343
EBM PAPST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 172mm。幅 150mm。奥行 51mm。風量 410m3/h。騒音レベル 57dB。ファン回転速度 3400rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護RoHS指令(10物質対応)対応![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346985-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ
ハクバ写真産業¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプの大容量カメラバッグ。広い開口部で見やすい収納部、15インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。付属品中仕切り×2材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W340×H240×D20質量(g)約800容量(L)約8内寸法(mm)カメラ収納部:約W320×H220×D120外寸法(mm)約W410×H260×D150
ブースタ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格ARAG502020部品名称ブースタ図解NoMRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.28、SSW-303C 薬液タンク部品_No.9、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.10、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.7、KBM-410 薬剤タンク部品_No.13、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.7、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.13、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.20、KBM-400 薬剤タンク部品_No.13、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.20、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.7
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷図解NoMRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.8、MS334CNA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.8、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.8、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.6、MS310 調圧装置部品_No.8、MK41 調圧装置部品_No.8、GKSL3301-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、GKSL3300-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.8、MS310EA-K 調圧装置部品_No.8、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.8、MK31EA 調圧装置部品_No.8、MS410R2-K 調圧装置部品_No.8、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.8、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.8など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoMS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.39、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 キャップ_No.41、SD55 調圧装置部品_No.15、BSA-420JES 調圧弁部品_No.2、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.18、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.21、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.2、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 キャップ_No.41、SSA-α1003MA-1 調圧弁部品_No.2、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSA-420JESG G-4S 調圧弁部品_No.2、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キャップ_No.39、MS310EA-K 調圧装置部品_No.23、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.27、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.26、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14など
ロープASSY
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格32,33フクム図解NoMSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.46、MSV313-K ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MS413EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.46、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.26、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS330CNA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.26、MS413EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.26、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.26、MSA410R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネルなど
ピストンリングASSY(0.25)
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷図解NoMGC602 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.10、MP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ピストンリングASSY(0.25)_No.33、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MS413CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.2、MS410R4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.15、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MS410EW-3K-A ピストン,マフラ部品_No.2、MSV413R1T-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40など
クランクジクシム10
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoMGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.22、MS413EW-K ピストン,マフラ部品_No.12、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.21、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.48、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.10など
オイルスキマー
キソー¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15














![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)











![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)


![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)




![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346985-210414-02.jpg)