フラットガラスカバー角チェーフィング FP無 1/2 ブラック

フラットガラスカバー角チェーフィング  FP無 1/2 ブラック - TKG

電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応

用途
KINGOフラットガラスカバービュッフェシリーズブラックIH調理器タイプ
TGK品番
1-1607-0501
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×410×150
内容量
1個
注意
※コンパクトで省スペース設計
※小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ
※角チェーフィング用ストレートスタンド、角チェーフィング用スタッキングスタンドをご使用できます
※注意フードパンは付属していません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781817-
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする