カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「41231-mc4-000」の検索結果

フロントホイールナットソケット
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー販売区分業務用
クラッチロックナットレンチ(ホンダ用30MM)
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!差込角(mm)9.5外径×内径(Φmm)30×24代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
ベアリングナットソケット
JTC(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
ベアリングナットソケット
JTC¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷仕様平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用差込角(mm)12.7適合車種日産・スズキ・いすゞRoHS指令(10物質対応)対応