カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • 物流用品(23)
  • バイク部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「413 ubb」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
  • 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入適合品番J、JR、JRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jシリーズ固定ナイロン車B入り125mm ハンマーキャスター

    Jシリーズ固定ナイロン車B入り125mm

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)

    らくらくヘルパーセット

    PICUS(大洋精工)(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    549税込604
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)

    らくらくヘルパーハイパーセット

    PICUS(大洋精工)(24件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
    用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

    キャスター 420YS・413YS

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • (ME413)HOSE,RUBBER 三菱ふそう

    (ME413)HOSE,RUBBER

    三菱ふそう
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキ

    スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)

    ダイキ(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
  • プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • メンズ ハンズフリー スリップインズ  ワーク:スケッチエア エンボイ ST - デリゲーター_200240 JSAA A種 先芯 カーボンナノセーフティトー スケッチャーズ

    メンズ ハンズフリー スリップインズ ワーク:スケッチエア エンボイ ST - デリゲーター_200240 JSAA A種 先芯 カーボンナノセーフティトー

    スケッチャーズ
    16,900税込18,590
    1箱
    当日出荷
    ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)を採用した、アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ。メッシュとスエードのアッパー、カーボンナノ セーフティトー、スケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム インソール、ビジブル構造のSkech-Air(スケッチエア)エアバッグミッドソール、耐久性に優れたGoodyear Performance(グッドイヤー パフォーマンス)アウトソールが特長です。カーボンナノ ノンメタリック セーフティトーのフロントは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合、感電防止(EH)- ASTM F2413-2011により安全性は承認済み。アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ、Goodyear Rubber Outsole(グッドイヤー ラバーアウトソール)がトラクション性、安定性、耐久性を強化。
    規格JSAA、A種
  • 420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車(ボールB入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GASKET,RUBBER 9MM  91306141000 ホンダ

    GASKET,RUBBER 9MM 91306141000

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER, CUSHION    52413250000 ホンダ

    RUBBER, CUSHION 52413250000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER B,FINAL GE   41356MEH300 ホンダ

    RUBBER B,FINAL GE 41356MEH300

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER A,FINAL GE   41355MEH300 ホンダ

    RUBBER A,FINAL GE 41355MEH300

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,RR.DAMPER   41241413780 ホンダ

    RUBBER,RR.DAMPER 41241413780

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,FR.WINKER    64136ML7600 ホンダ

    RUBBER,FR.WINKER 64136ML7600

    ホンダ
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,STOPPER   41113HW1670 ホンダ

    RUBBER,STOPPER 41113HW1670

    ホンダ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,DAMPER   41241958013 ホンダ

    RUBBER,DAMPER 41241958013

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,METER CUSH   37113415008 ホンダ

    RUBBER,METER CUSH 37113415008

    ホンダ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,STOPPER    51441ML7013 ホンダ

    RUBBER,STOPPER 51441ML7013

    ホンダ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
  • フォークオイルシール Φ41.3 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ41.3

    アリート(ariete)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.089。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[不明]。タイプ:TACY-6。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41.3 [41.3x54x13/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:41.3。フォーク径:Φ41.3mm。高さ:13 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HONDA CP150材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41.3 [41.3×54×13/14]高さ(mm)13 to 14タイプTACY-6径(Φmm)フォーク:41.3外径(mm)54内径(mm)41.3
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:3.130 kN。Basic static load rating:2.410 kNサイズ27.5×37×7
  • フォークダストシール Φ37 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ37

    アリート(ariete)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.162。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI044です 純正品番:[KAWASAKI:920093-1367/SUZUKI:51173-28H40]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC22] 90-94。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-13。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x50.5x5.6/12.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50.5。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:5.6 to 12.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR250R/CBR250RR(MC22)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ37 [37×50.5×5.6/12.8]高さ(mm)5.6 to 12.8タイプY-2 CAP径(Φmm)フォーク:37外径(mm)50.5内径(mm)37
  • (94132)RUBBER BUFF 三菱ふそう

    (94132)RUBBER BUFF

    三菱ふそう
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷