カテゴリ
- 自動車純正部品(92)
- トラック純正部品(72)
- 制御機器(24)
- バイク純正部品(23)
- メカニカル部品(22)
- 切削工具(15)
- 作業工具(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 農業機械(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(8)
- 安全標識(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 卓上消耗品(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](6)
- CKD(7)
- NAC(長堀工業)(5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- いすゞ自動車(16)
- グーリング(5)
- コノエ(7)
- シンコール(6)
- スズキ(6)
- トヨタ(71)
- ビックス(10)
- ホンダ(15)
- ミツビシ(10)
- 三木プーリ(5)
- 三菱ふそう(25)
- 内田洋行(4)
- 日野自動車(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535072-201027-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本×20g)当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:引き込み(ベルト)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか当日出荷から6日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブウジャー ステンレス 穴明きホテルパン
ブウジャ¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。深さ40mmタイプは底面のみ穴明きです。
トイレットペーパーホルダー
ポッシュリビング¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷温かみのある木目と手触りを活かし、アンティーク調のカービング加工でトイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。ネジ穴はお好きな幅でつけれるように、10cmの幅の中で自由なところに打ち込めます。材質アカシア/アイアン質量(kg)0.8サイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×10.5
輸入車用ブレーキパッド
Textar¥9,998税込¥10,9981箱翌々日出荷から3日以内出荷Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
Φ1.57mm×12.7mmL プロストリーム ノズル
Loc-Line(ロックライン)¥4,998税込¥5,4981パック(2個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)
ナット セルフーロッキング 95604-14200
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
エキゾーストジョイントガスケット
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
超速乾リンサンデラストHB
シントーファミリー¥23,980税込¥26,3781缶3日以内出荷から5日以内出荷鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り。はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。用途一般建築物。鉄鋼構造物。仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
BD Difco TM ルリア寒天基礎培地ミラー
ベクトン・ディッキンソン¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷分子生物学試験で使用する大腸菌の増殖および保存用の基礎培地です。0.5g/L塩化ナトリウム含有です。質量(g)500タイプ大腸菌用種類寒天培地
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥259税込¥2851個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
V&B ニュームーン エスプレッソカップ
エッセンコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ビレロイ&ボッホニュームーンシリーズ用途機能性に優れ、サーブしやすい形状が特徴。TGK品番1-2336-2601容量(L)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×50
輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ)
昭和自動車¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)翌々日出荷ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる! ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。材質ノンアスベスト・セラミック複合材
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535072-201027-02.jpg)