カテゴリ

  • 農業機械(598)
  • 制御機器(83)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415a」の検索結果

921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 420A・415A ハンマーキャスターキャスター 420A・415Aハンマーキャスター(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(17件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
579税込637
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
739税込813
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
6日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】 AB CircleAB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】AB Circle
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
材質ABSWhite質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-AT AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-ATAB Circle
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
付属品1×リーダースタンド、1×アダプタ (CIR415A のみ)材質ABSBlack質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-AT AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-ATAB Circle
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](12件のレビュー)
299税込329
1箱(100g)
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷
ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)付属品六角ナット寸法H2(mm)14
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(12本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業パールスイベルジョイント A型昭和技研工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ソケット形状2重4角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO
829税込912
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴角2重4角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター ハンマーキャスターねじ込みキャスターハンマーキャスター
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセット AB Circle電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセットAB Circle
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth®; 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card保存温度(℃)-20~65機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary消費電流(mA)<500(動作時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)バッテリー容量(Ah)0.4環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)動作湿度(%)最高85(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)500000コネクタタイプType C通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型昭和技研工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(20K)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
51,980税込57,178
1箱(1400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
バッテリーパック SHINKO(新興製作所)バッテリーパックSHINKO(新興製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415質量(g)286種類電池パック電圧(V)14.4定格容量1.5Ahバッテリー容量(Ah)2
VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSA A形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状A形列数1
Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂
669税込736
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びW1/4材質ステンレス山数20ねじ長さ(mm)18寸法E(mm)18ねじ山種類ウィット
茶室備品(電熱器・風炉用) 興和産業茶室備品(電熱器・風炉用)興和産業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
風炉用炭型ヒーター(表) 耐熱コード使用
用途風炉用炭型ヒーター定格電圧(V)100定格消費電力(W)400寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
ロータリーラチェット JTCロータリーラチェットJTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
929税込1,022
1個
当日出荷から52日以内出荷
4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)4ローラーラミネーターAsmix(アスカ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。
用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒
...