4ローラーラミネーター
<A3対応>最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。
- 用途
- 掲示物 POP ラミネート加工
- 付属品
- 取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー
- 厚さ(mm)
- 【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)
- 質量(kg)
- 2.1
- コード長さ(m)
- 1.5
- 対応
- 【フィルム】75~150μm
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 492×120(リアトレー使用時250)×105
- ウォームアップ時間
- 130秒
- 最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.5(フィルムの厚さ含む)
- ラミネート速度(mm/秒)
- 約4.5~7
- ローラー数
- 4
- 用紙サイズ
- A3
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(3.18MB)
注意
※ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります。オフィス機器 の新着商品
カテゴリ





























![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52650869-240201-02.jpg)
![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136652-261106-02.jpg)


